10 elem található a(z) 11 verziókkal
Nappali fényű lámpa (TELJES NAPPALI FÉNY funkció) – öt különböző színhőmérséklet közül lehet választani, a világos felületekhez való meleg fehértől (2500 K) a sötét felületekhez való hideg fehérig (6500 K).
Az innovatív felcsíptetős lámpa (problémamegoldó) olyan helyeket világít meg, ahol a felhasználónak szüksége van rá. A közvetlen munkaterület mindig optimálisan megvilágított
Rechargeable (R) lamp can be recharged when connected to the mains (AC) Five different colour temperatures - suitable for almost all trades/applications
Nagy teljesítményű fényforrással és cserélhető akkumulátor-rendszerrel rendelkező lámpa
A 330 lumenes, 12 V-os műhelylámpa a 10 db LED-nek és 2 fényerőfokozatnak köszönhetően optimális megvilágítást biztosít: ideális kis területekhez
MULTI = can be used both as work and hand-held lamp(s). The three WLH 1.9 hand-held lamps can be removed and used individually.
Extra széles kompakt és hosszabbítható erős LED motortér-bevilágító lámpa alumínium házban.
Kicsi, mégis erőteljes újratölthető LED munkalámpa
Kicsi, mégis erőteljes újratölthető LED munkalámpa, IP67 védettségi szinttel, amely lehetővé teszi, hogy ellenálljon a vízzel és a porral szembeni erős kitettségnek
Akkumulátoros LED-es munkalámpa exkluzív Würth kivitelben, két különböző világítási szinttel és USB kimeneti csatlakozóval.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Rechargeable (R) lamp can be recharged when connected to the mains (AC)Five different colour temperatures - suitable for almost all trades/applications
MULTI = can be used both as work and hand-held lamp(s).The three WLH 1.9 hand-held lamps can be removed and used individually.
Járművek, tárcsás és dobfékek, motor és sebességváltó házak stb. karbantartása és javítása során történő tisztításhoz és zsírtalanításhoz
Gyorsan és hatékonyan távolítja el a jeget és a deret
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel, multifunkcionális szórófejjel
Szélvédőmosó rendszerekhez, fagyállóval
A nagy nyomásnak rendkívül ellenálló, félszintetikus olaj kitűnő tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, és kiváló korrózióvédelmet biztosít