Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Cordless LED work lamp ERGOPOWER FLAP

MUNKALÁMPA-AKKU-(ERGOPOWER FLAP)W.TRIPOD

Cikksz. 0827981000

EAN 4099618364990

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Cordless LED work lamp ERGOPOWER FLAP

Cikksz. 0827981000

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rechargeable (R) lamp can be recharged when connected to the mains (AC)
Five different colour temperatures - suitable for almost all trades/applications
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Includes height-adjustable tripod 1.20–2.24 m

Min./max. fényáram

600 / 6000 lm

Min./max. világítási időtartam

2-16 ó

Töltési idő

5,5 ó

Ütésállóság

IK07

IP védettség, lámpa

IP 65

IP védettség, töltőkészülék

IP 20

Névleges feszültség

14,8 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

5200 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Fényforrás védelmi osztálya

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Töltőkészülék védelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Töltőfeszültség min./max.

100-240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Névleges teljesítmény

45 W

Vezetékhossz

5 m

Min./max. működési hőmérséklet

-10 eddig: 40 °C

Min./max. töltési hőmérséklet

0 eddig: 30 °C

Szélesség x magasság x mélység

102 x 1200 x 108 mm

Dugasz típusa

C

Energiahatékonysági osztály

E

LED-ek száma

288 darab

Anyag

Műanyag/alumínium

Szín

Fekete, Szürke, Piros

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk