Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

CLIPON akkumulátoros LED munkalámpa

MUNKALÁMPA-AKKUS-LED-CLIPON

Cikksz. 0827981900

EAN 4099618159954

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
CLIPON akkumulátoros LED munkalámpa

Cikksz. 0827981900

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Az innovatív felcsíptetős lámpa (problémamegoldó) olyan helyeket világít meg, ahol a felhasználónak szüksége van rá. A közvetlen munkaterület mindig optimálisan megvilágított
  • Befogási tartomány átmérője max. 20 mm

  • Optimális tartás/illesztés 10–20 mm

  • Lítium-polimer akkumulátortechnológia a rövid feltöltési időhöz és a tartós világításhoz

  • Három SMD LED

  • Kicsi és kompakt kialakítás

  • Töltöttségi szint kijelzővel (piros = akkumulátor töltés, kék = akkumulátor teljesen feltöltve)

  • Gyártási hely: Németország


Szállítási terjedelem:


  • 1 x USB-A/USB-C kábel
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Különféle kéziszerszámokkal, például csavarhúzókkal, habosító pisztolyokkal, szilikon kartusokkal, maximum 1/2 colos kihúzással rendelkező irányváltós racsnikkal

  • Beltéri és kültéri használatra

Fényáram

15 lm

Világítási időtartam

2,5 ó

Töltési idő

2 ó

Ütésállóság

IK07

IP érintésvédelemi osztály

IP 44

Névleges feszültség

3,7 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

120 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Lítiumpolimer

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Névleges teljesítmény

0,5 W

Csatlakozótípus

USB C típus, USB, A típus

Vezetékhossz

500 mm

Min./max. működési hőmérséklet

-10 eddig: 40 °C

Min./max. töltési hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Szélesség x magasság x mélység

60 x 20 x 60 mm

LED-ek száma

3 darab

Anyag

Polikarbonát - PC

Szín

Fekete, Sötétszürke

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk