Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Akkus LED-es motortér megvilágító lámpa hosszabbítható

MOTORTÉRLÁMPA-AKKUS-WL08-LED

Cikksz. 0827940755

EAN 4099618190308

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akkus LED-es motortér megvilágító lámpa hosszabbítható

Cikksz. 0827940755

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Extra széles kompakt és hosszabbítható erős LED motortér-bevilágító lámpa alumínium házban.

Hosszabbítható


110-180 cm széles motorháztetőkhöz használható



32LED, 10 W



Két különböző világítási szint



Akkumulátor töltöttségi állapota



Rövid töltési idő, hosszú világítási idő


A legújabb lítium-ion akkumulátor technológia

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Alumíniumhüvely, Ütésálló, Függőleges kampóvég, Könnyű, Mindkét oldalra felszerelhető, Hajlékony tengellyel

Min színvisszaadási mutató (CRI)

70

Fényáram

1000 lm

Színhőmérséklet

6000 K

Min./max. világítási időtartam

3-6 ó

Világítási időtartam

3 ó

Töltési idő

4 ó

IP érintésvédelemi osztály

IP 65

Névleges feszültség

5 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

4400 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Töltőfeszültség min./max.

5-5 V/DC

Névleges teljesítmény

10 W

Csatlakozótípus

USB C típus

Min./max. működési hőmérséklet

10 eddig: 40 °C

Szélesség x magasság x mélység

1153 x 80 x 62 mm

Dugasz típusa

C

LED-ek száma

32 darab

Anyag

Alumínium/műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk