Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Munkavédelem

Munkavédelem, munkaruházat

Ahogy a mondás is tartja: „jobb félni, mint megijedni”, ez lehetne a munkavédelem mottója is. A fizikai, vagy akár üzemi munkavégzés mindig jelent némi kockázatot a munkát végző személyre nézve. A megfelelő munkavédelmi ruházat, védőcipő és a különböző munkavédelmi termékek mind azt a célt szolgálják, hogy ezeket a veszélyeket a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék.

Munkavédelem a webáruházban

Biztonsága fontos a számunkra!  Munkaruházat, munkavédelmi kesztyűk és lábbelik, fej- és fülvédők, valamint arc- és légzésvédő termékeink szolgálják a biztonságos munkavégzést. Minden „egyéni védőeszköz” kategóriába sorolandó termékünk az Európai Uniós előírásoknak megfelelő EN, CE minőségi tanúsítvánnyal rendelkezik.

Rendezés

Népszerű termékek

A legnépszerűbb termékek a(z) Munkavédelem kategóriában

Leggyakrabban vásárolt termékek
PLUS KÉZTISZTÍTÓ 4l
Kéztisztító közepes és a nagyobb szennyeződésekkel szemben természetes bőrradír részecskékkel.
1 termék
Termék megtekintése
PROTECT VÉDŐKESZTYŰ
Flexibilis színsertésbőrből készült kesztyű szerelők számára.
10 termék
Termékek megtekintése
CUT 3/100 VÁGÁS ELLENI VÉDŐKESZTYŰ
Jól szellőző PU-bevonattal.
5 termék
Termékek megtekintése