HL 12-A 330 akkus LED műhelylámpa
MUNKALÁMPA-AKKUS-LED-HL-12-A-330
Cikksz. 5700143000
EAN 4068362022517
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fényerő és megvilágítás
- 330 lumenes fényerő a 12 V-os osztályban (az akkumulátorcsomag és a töltőkészülék nem része a szállítási terjedelemnek)
- 10 rendkívül fényes LED lámpa
- Két fényerőfokozat az optimális megvilágításhoz
- Ideális kis területek megvilágításához
Flexibilitás és befogás
- Erős mágnes a biztos tartás érdekében
- Karabiner és horog a könnyű rögzítéshez
- A szög max. 200°-ig állítható a flexibilis beállítás érdekében
- 1/4 colos háromlábú állvány menet a további rögzítési lehetőségekhez
Kezelés és alkalmazási terület
- Sokoldalú és praktikus kivitel
- Gyors beállítás bármilyen környezetben
- Tökéletes műhelyek és építési területek számára, vagy menet közbeni használathoz
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 12 V |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Névleges teljesítmény | 3,6 W |
Min./max. működési hőmérséklet | 0 eddig: 35 °C |
Szélesség x magasság x mélység | 53 x 68 x 120 mm |
LED-ek száma | 10 darab |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!