Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rechargeable LED work light WLA 1.9 MULTI

AKKUS-MUNKALÁMPA-LED-WLA1.9-MULTI

Cikksz. 0827981819

EAN 4068362628504

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rechargeable LED work light WLA 1.9 MULTI

Cikksz. 0827981819

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

MULTI = can be used both as work and hand-held lamp(s).
The three WLH 1.9 hand-held lamps can be removed and used individually.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. fényáram

210 / 2100 lm

Min./max. világítási időtartam

2-16 ó

Töltési idő

3,5 ó

Ütésállóság

IK07

IP védettség, lámpa

IP 65

IP védettség, töltőkészülék

IP 20

Névleges feszültség

3,7 V/DC

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

7800 mAh

Tölthető akku/akku típusa

Li-ion

Fényforrás védelmi osztálya

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Töltőkészülék védelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Töltőfeszültség min./max.

100-240 V/AC

Min./max. frekvencia

50 / 60 Hz

Névleges teljesítmény

24 W

Csatlakozótípus

USB, A típus, USB C típus

Vezetékhossz

1200 mm

Min./max. működési hőmérséklet

-20 eddig: 50 °C

Min./max. töltési hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Szélesség x magasság x mélység

235 x 115 x 70 mm

Dugasz típusa

C

Szín

Fekete, Szürke, Piros

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kettős összekötő vasalat háromlábú állványhoz

KETTŐS-RÖGZÍTŐ-LÁMPAÁLLVÁNYHOZ

Két lámpa egyidejű elhelyezéséhez
x 1 db
Görgős állvány munkalámpákhoz

GURULÓ-ÁLLVÁNY-MUNKALÁMPÁHOZ

Kétirányú, fokozatmentes magasság állítás
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk