a refillo®mat rendszer
A hatóanyaggal és sűrített levegővel automatikusan újratölthető aeroszolos palackok biztonságos és takarékos rendszere.
A 7 másodperces töltést követően 310 ml hatóanyag, 6 bar-os nyomással áll rendelkezésére. A REFILLO®mat lehetővé teszi, a hatóanyag nagy kiszerelésben való felhasználását pl.: 20 l, 60 l. A töltési anyag előre kódolva, így csak a megfelelő töltőhöz tartozó palackot lehet használni. Ezáltal kizárt a hatóanyag és a palack felcserélése.
Előnyök
- Környezetkímélő, köszönhetően a hulladékcsökkentésnek, és mert nem alkalmaz mérgező hajtógázokat
- Növeli a raktárkapacitást, mivel kis helyen is elfér
- Egyszerűen kezelhető
- A kódrendszernek köszönhetően elkerülhető a hatóanyag és palack felcserélése
- Helytakarékos tárolás ORSY®1 polcrendszerben
- Tesztelt biztonság a CE jelzésnek és a gépekre vonatkozó vizsgálati irányelveknek köszönhetően
- Költségmegtakarítás a hagyományos aeroszolos palackokhoz képest
Költséghatékonysági példa
Hagyományos aeroszolos palack
Szilikon spray 500 ml
Felhasználás kb. 2 palack/hét
= kb. 92 palack/év átszámolva kb. 46 l/év
Éves fogyás értéke: kb. 170 500 Ft
REFILLO®mat
Szilikon spray 46 l/év
Éves fogyás értéke: kb. 119 784 Ft
REFILLO®mat és vegyi anyagok
Sűrített levegős töltőegység
Nyomáscsökkentő (<6 bar)
Összeköti a kompresszor kimenetét a töltőegység bemenetével.
Csz: 0891 870
Hosszabbító szórófejhez
150 mm hosszú, a pontos alkalmazáshoz.
- Egyszerűen csatlakoztatható a VARIOCAP szórófejhez
- Csomagolási egység: 10 db
Csz: 0891 875
Fúvóka szett
Tartalma:
- 3 „arany” fúvóka ködképzéshez, pl. szilikon és hegesztőspray
- 3 „fekete” fúvóka habosításhoz pl. aktív-szélvédőtisztító
- Egyszerűen csatlakoztatható a VARIOCAP szórófejre
- Csomagolási egység: 6 db
Csz: 0891 870 001
REFILLO®mat szerviz szett
A karbantartási és kisebb javítási munkákat Würth értékesítési képviselője a helyszínen el tudja végezni a szervizkészlet segítségével.
- Tartalma:
- 10 db tömítőgyűrű
- 3 db kiszedő szerszám
- 3 db beillesztő szerszám
- 1 db szerelési útmutató
- Csomagolási egység: 1 db
Csz: 0891 870 100
Csere VARIOCAP szórófej
Általános szórófej az egysugaras szóráshoz. Pl.: féktisztító, Rost Off Plus, Multi, stb.
Csz: 0891 870 000
Dönthető rekesz 5 l-es kannához*
Az egyszerű újratöltés érdekében az 5 literes kanna könnyen billenthető a rekesz segítségével
Csz: 0961 940 2
Dönthető rekesz 20 l-es kannához*
Az egyszerű újratöltés érdekében az 20 literes kanna könnyen billenthető a rekesz segítségével
Csz: 0961 940 1
ORSY®1 REFILLO®mat oszlop*
1, maximum 3 REFILLO®mat töltő** és 20 literes kanna helyezhető el rajta.
Csz: 0961 891 001
ORSY®1 töltőegység 60 l-es hordóhoz*
Különösen ajánlott nagy felhasználású helyekre.
- Kompakt rendszer 2 x 60 literes hordó tárolására
- Gyűjtőkáddal és a ráccsal együtt szállítva
Csz: 0961 891 002
*Az ORSY®1 elemek igénybevételéhez szerződés szükséges.
**Rendeléskor az ORSY®1 REFILLO®mat oszlop cikkszáma mellé szükséges a kívánt töltőegységekét is rögzíteni.