Féktisztító
FÉKTISZTÍTÓ 5 L
Cikksz. 0890108715
EAN 4045989339457
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Univerzális és hatékony
- A hatékony formula könnyedén eltávolítja a kormot, a fékport, a zsírt és az olajos szennyeződést
- Gyorsan leöblíthető maradványok hátrahagyása nélkül, ideális az alapos tisztításhoz, utómunka nélkül
Anyagkímélő
- Acetonmentes formula a festékekkel, műanyagokkal, tömítőanyagokkal, és gumival való jó anyagösszeférhetőséghez
- Ne permetezze forró alkatrészekre
- Nem alkalmas felületek tisztítására ragasztott területeken
- Az alkalmazás előtt ellenőrizze a gumi, műanyag alkatrészek és festett felületek kompatibilitását egy észrevétlen területen
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Olajos/zsíros maradványok, korom, fékpor gyors eltávolítására járműveken, tárcsás és dobfékeken, motor és sebességváltó házakon stb.
A tisztítandó felületeket permetezze be, majd törölje át egy tiszta tisztítókendővel. Makacs szennyeződések esetében ismételje meg az eljárást.
Űrtartalom | 5 l |
Tartály | Kanna |
Szag/illat | Jellegzetes |
Szín | Színtelen |
Kémiai bázis | Nafta |
Sűrűség/feltételek | 0,714 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!