Alufelni tisztító
Alufelni tisztító
ALUFELNI TISZTÍTÓ 5 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Foszforsavat tartalmaz
Még a legmakacsabb fékpor lerakódásokat, valamint kátrány és egyéb, nehezen eltávolítható szennyeződéseket is eltávolítja
Használata gazdaságos
- Időt és pénzt takarít meg
- Rendszeres használat esetén helyreállítja az eredeti külső megjelenést. Megakadályozza az új szennyeződések lerakódását.
AOX- és szilikonmentes
Csak könnyűfém-ötvözetből készült kerékabroncsokhoz használja. Ne használja forró keréktárcsán vagy tűző napsütésben. Ne permetezze a jármű festett részeire, krómra, finoman polírozott alumíniumra, műanyagra vagy egyéb felületekre.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Könnyűfém-ötvözetből készült kerékabroncsok kíméletes tisztításához
A tisztítandó kerékabroncsot teljes mértékben és egyenletesen permetezze be. Főleg makacs szennyeződések vagy durva felületek esetében a tisztító hatás növelhető a Würth kézikefe vagy szivacs használatával. Ne lépje túl a 30 másodperces várakozási időt. A nem festett alumínium kerékabroncsok esetében egy nem látható helyen végezzen alapos ellenőrzést az anyag kompatibilitására vonatkozóan.
Űrtartalom | 5 l |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 5,7 kg |
Tartály | Kanna |
Kémiai bázis | Foszforsav, nemionos felületaktív anyagok |
Szag/illat | Jellegzetes |
Szín | Színtelen |
pH-érték/körülmények | 1 / 20 °C-on |
Min. gyulladáspont | 38 °C |
Sűrűség/feltételek | 1,14 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Foszforsavmentes | Nem |
Biológiailag lebomló | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!