REFILLO®mat töltőkanna
REFILLOMAT PALACK SZIVÁRGÁSKERESŐHÖZ
Cikksz. 08918817
EAN 4045989748655
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A REFILLOmat biztonságos kezelése
A REFILLOmat megfelel a törvény előírásainak
- CE jelölés; gépekre vonatkozó irányelvvel összhangban tesztelve
- Megfelelőségi nyilatkozat a Würthtől
- Kezelési utasítás minden szükséges információval, hogy biztosítsuk a biztonságos szerelést és üzemeltetést
- Földkábeles elektrosztatikus kisülés elvezetésére
Ideális a nagy mennyiségekkel dolgozó felhasználóknak
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
A következő hatóanyaghoz: | Szivárgáskereső |
Űrtartalom | 400 ml |