Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

a refillo®mat rendszer

A hatóanyaggal és sűrített levegővel automatikusan újratölthető aeroszolos palackok biztonságos és takarékos rendszere.

A 7 másodperces töltést követően 310 ml hatóanyag, 6 bar-os nyomással áll rendelkezésére. A REFILLO®mat lehetővé teszi, a hatóanyag nagy kiszerelésben való felhasználását pl.: 20 l, 60 l. A töltési anyag előre kódolva, így csak a megfelelő töltőhöz tartozó palackot lehet használni. Ezáltal kizárt a hatóanyag és a palack felcserélése.

Előnyök

  • Környezetkímélő, köszönhetően a hulladékcsökkentésnek, és mert nem alkalmaz mérgező hajtógázokat
  • Növeli a raktárkapacitást, mivel kis helyen is elfér
  • Egyszerűen kezelhető
  • A kódrendszernek köszönhetően elkerülhető a hatóanyag és palack felcserélése
  • Helytakarékos tárolás ORSY®1 polcrendszerben
  • Tesztelt biztonság a CE jelzésnek és a gépekre vonatkozó vizsgálati irányelveknek köszönhetően
  • Költségmegtakarítás a hagyományos aeroszolos palackokhoz képest

Költséghatékonysági példa

Hagyományos aeroszolos palack

Szilikon spray 500 ml

Felhasználás kb. 2 palack/hét

= kb. 92 palack/év átszámolva kb. 46 l/év

Éves fogyás értéke: kb. 170 500 Ft

REFILLO®mat

Szilikon spray 46 l/év




Éves fogyás értéke: kb. 119 784 Ft

megtakarítás

30% / év

REFILLO®mat és vegyi anyagok

Megnevezés REFILLO®mat töltő REFILLO®mat palack, 400 ml REFILLO®mat kanna, 5 l REFILLO®mat kanna, 20 l Cs.e./db.
Féktisztító 0961 891 011 0891 881 1 - 0890 108 720 1
Uni tisztító 0961 891 012 0891 881 24 0890 170 05 0893 055 420 1
Rost Off Plus 0961 891 015 0891 881 2 0890 300 - 1
Multi spray 0961 891 016 0891 881 23 - - 1
Szilikon spray 0961 891 017 0891 881 12 - 0893 221 520 1
Aktív szélvédő tisztító 0961 891 018 0891 881 11 - 0890 252 0 1
Szivárgáskereső 0961 891 020 0891 881 7 0890 200 1 - 1

Tartozékok

Sűrített levegős töltőegység

Gyors és egyszerű sűrített levegős töltés nyomáscsökkentővel.

  • Csomagolási egység: 1 db
Csz: 0891 800 001

Univerzális palacktartó

A műhelyekben való gyors hozzáféréshez.

  • Csomagolási egység: 1 db
Csz: 0891 890 1

Nyomáscsökkentő (<6 bar)

Összeköti a kompresszor kimenetét a töltőegység bemenetével.

  • Csomagolási egység: 1 db
Csz: 0891 870

Hosszabbító szórófejhez

150 mm hosszú, a pontos alkalmazáshoz.

  • Egyszerűen csatlakoztatható a VARIOCAP szórófejhez
  • Csomagolási egység: 10 db
Csz: 0891 875

Fúvóka szett

Tartalma:

  • 3 „arany” fúvóka ködképzéshez, pl. szilikon és hegesztőspray
  • 3 „fekete” fúvóka habosításhoz pl. aktív-szélvédőtisztító

  • Egyszerűen csatlakoztatható a VARIOCAP szórófejre
  • Csomagolási egység: 6 db
Csz: 0891 870 001

REFILLO®mat szerviz szett

A karbantartási és kisebb javítási munkákat Würth értékesítési képviselője a helyszínen el tudja végezni a szervizkészlet segítségével.

  • Tartalma:
    • 10 db tömítőgyűrű
    • 3 db kiszedő szerszám
    • 3 db beillesztő szerszám
    • 1 db szerelési útmutató
  • Csomagolási egység: 1 db
Csz: 0891 870 100

Csere VARIOCAP szórófej

Általános szórófej az egysugaras szóráshoz. Pl.: féktisztító, Rost Off Plus, Multi, stb.

  • Csomagolási egység: 3 db
Csz: 0891 870 000

ORSY®1 polcelemek

Dönthető rekesz 5 l-es kannához*

Az egyszerű újratöltés érdekében az 5 literes kanna könnyen billenthető a rekesz segítségével

Csz: 0961 940 2

Dönthető rekesz 20 l-es kannához*

Az egyszerű újratöltés érdekében az 20 literes kanna könnyen billenthető a rekesz segítségével

Csz: 0961 940 1

ORSY®1 REFILLO®mat oszlop*

1, maximum 3 REFILLO®mat töltő** és 20 literes kanna helyezhető el rajta.

Csz: 0961 891 001

ORSY®1 töltőegység 60 l-es hordóhoz*

Különösen ajánlott nagy felhasználású helyekre.

  • Kompakt rendszer 2 x 60 literes hordó tárolására
  • Gyűjtőkáddal és a ráccsal együtt szállítva

Csz: 0961 891 002

*Az ORSY®1 elemek igénybevételéhez szerződés szükséges.

**Rendeléskor az ORSY®1 REFILLO®mat oszlop cikkszáma mellé szükséges a kívánt töltőegységekét is rögzíteni.

ORSY®protec

Biztonságos kézi adagolás mozgó polcelemekről

Törvényi előírás alapján olyan munkafolyamatoknál vagy tevékenységeknél (pl. raktározás, vagy mozgatás), ahol a statikus feltöltődésből eredő szikra tűzet vagy robbanást okozhat, a statikus feltöltődés ellen védekezni kell.

  • Elvezeti az elektrosztatikusságot és leárnyékol
  • Hosszú távú tárolást tesz lehetővé nedves környezetben is
  • Egyszerűen csatlakoztatható hozzá földelőkábel
  • TÜV által bevizsgált

Kompatibilis vegyi anyagok

Megnevezés 20 l-es kanna Cs.e./db
Féktisztító 0890 108 720 1
Szilikon spray 0893 221 520 1
Aktív szélvédőtisztító 0890 252 0 1
Uni tisztító 0893 055 420 1

ORSY®protec

Elektromosan vezető kannaborítás az összes éghető 20 literes REFILLO® és REFILLO®mat vegyi anyaghoz.

  • Csomagolási egység: 10 db
Csz: 0891 870 77

ORSY®protec földkábel

Az ORSY®protec rendszer egyszerű és biztos földeléséhez.

  • Csomagolási egység: 1 db
Csz: 0891 870 76

újratölthető pumpás palackok

  • Környezetkímélő, köszönhetően a hulladékcsökkentésnek és a takarékos hajtóanyag felhasználásnak
  • Töltési mennyiség 1 liter

Pumpás szórópalack, etikettel, üres

Csz: 0891 503 001

Pumpás szórópalack, 360 fokos, üres

Csz: 0891 503 360

Pumpás szórópalack lúgokhoz

Csz: 0891 503 031

Pumpás szórópalack savakhoz

Csz: 0891 503 030

1

Sárgaréz szívócső

  • Hossz: ~30 cm, hajlított
  • Csomagolási egység: 1 db
Csz: 0891 532 1

2

Sárgaréz szívócső

  • Hossz: ~30 cm, egyenes
  • Csomagolási egység: 1 db
Csz: 0891 532 2

3

Kiöntőcsap 5 l-es kannához

  • Csatlakozás: DN 45
  • Csomagolási egység: 1 db
Csz: 0891 302 01

4

Kiöntőcsap

20 l-es kannához és 60 l-es műanyag hordóhoz

  • Csatlakozás: DN 60
  • Csomagolási egység: 1 db
Csz: 0891 302 03

5

Csere fúvóka

  • Csomagolási egység: 5 db
Csz: 0891 599 0

6

Tömítés készlet

  • Csomagolási egység: 1 db
Csz: 0891 599

Vegyi anyagok

Megnevezés 1 l-es szórópalack 5 l-es kanna 20 l-es kanna Cs.e./db
Féktisztító 0891 503 002 0890 108 715 0890 108 720 1
Rost Off Plus 0891 503 015 0890 300 - 1
Fa csúszássegítő 0891 503 013 0893 070 - 1
BMF tisztító 0891 503 008 0893 118 2 0893 118 3 1
Alufelni tisztító 0891 503 003 0890 102 05 - 1
Műhelytisztító 0891 503 007 0893 124 0893 124 1 1

pumpás palackok ellenálló képessége

Kérjük, vegye figyelembe az ellenállási adatokra vonatkozó megjegyzéseinket

  • A kölcsönhatások miatt a pontos ellenállás nem garantálható
  • Csak ajánlás adható, garancia nem
  • Csak akkor érvényes, ha a palackokat a kezelési útmutatóban meghatározottak szerint rendeltetésszerűen használják
  • Konzultáció és tesztek ajánlottak
  • Felelősség csak a gyártó általi élő tesztek után lehetséges

Az információk nem vonatkoznak a keverékekre. Olajat tartalmazó folyadékok adagolására nem alkalmasak az eszközök.