Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
Praktikus, nagy teljesítményű készülék 5,7 mm széles és 10–40 mm hosszú tűzőkapcsok feldolgozásához
Nagyteljesítményű, pneumatikus szegbelövő 2,9–4,1 mm átmérőjű és 50–90 mm hosszúságú, 21–22°-os szögű, kerek fejű szalagszegek beverésére
Kifejezetten könnyű, nagy teljesítményű és praktikus szögbelövő 1,2 mm széles és 15-54 mm hosszú szögekhez
Nagy teljesítményű szegbelövő 10,8–11,3 mm széles és 35–75 mm hosszú tűzőkapcsok feldolgozásához
Nagy teljesítményű, könnyű pneumatikus szegbeverő, 30–34°-os félfejű szalagszegek beveréséhez
Nagy teljesítményű szegbelövő 1,4 mm széles és 25–64 mm hosszú szegek feldolgozásához