Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-SN 16/64
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-SN 16/64 - 1
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-SN 16/64 - 2
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-SN 16/64 - 3
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-SN 16/64 - 4
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-SN 16/64 - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-SN 16/64

Nagy teljesítményű szegbelövő 1,4 mm széles és 25–64 mm hosszú szegek feldolgozásához
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
Használata időt takarít meg


A beütési mélység szerszám nélküli, pontos beállítása az optimális szegmintázat érdekében



Védi az anyagokat munka közben


A gumírozott orr-rész védi a munkafelületet



LED-es töltöttségszint-kijelző


A maradék akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete



Erőfeszítés nélküli munka


  • Visszaütést elnyelő, csúszásmentes markolat

  • Tökéletesen kiegyensúlyozott


Univerzális használatra


Független minden telepített és mobil sűrített levegős rendszertől



Lítium-ion technológia


Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor memóriaeffektus nélkül



Praktikus övcsíptető

Megjegyzés

Érintkező kapcsolóval ellátott rögzítőeszközök az alábbi esetekben nem használhatók:


  • Ha az átváltás egyik rögzítési helyről a másikra lépcsőkön, létrákon vagy állványzaton keresztül történik.

  • Ládák és rekeszek lezárásakor.

  • Szállítási reteszek felszerelésekor


A német építőipari baleset-biztosítási intézet (BG BAU) előírásainak megfelelően a vállalkozó/munkáltató köteles a megfelelő rögzítőeszközt a működési biztonságról szóló rendelet 3. szakaszában előírt kockázatfelméréssel kiválasztani, valamint dokumentálni.