Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-KN 16/75
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-KN 16/75 - 1
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-KN 16/75 - 2
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-KN 16/75 - 3
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-KN 16/75 - 4
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-KN 16/75 - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-KN 16/75

Nagy teljesítményű szegbelövő 10,8–11,3 mm széles és 35–75 mm hosszú tűzőkapcsok feldolgozásához
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
Használata időt takarít meg


A beütési mélység szerszám nélküli, pontos beállítása az optimális szegmintázat érdekében



LED-es töltöttségszint-kijelző


A maradék akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete



Erőfeszítés nélküli munka


  • Visszaütést elnyelő, csúszásmentes markolat

  • Tökéletesen kiegyensúlyozott


Univerzális használatra


Független minden telepített és mobil sűrített levegős rendszertől



Lítium-ion technológia


Könnyű, nagy teljesítményű, és nincs memóriaeffektus



Praktikus övcsíptető

Megjegyzés
  • Megfelelő csíptetők: Q, QZ, ETA-Q és ETA-Z

  • Megfelelő gázpatron (cikksz. 0864900200 és 0864900201)