In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Sortierung
For fastening lightweight fixtures in pressure-resistant ETICS insulating panels - ideally suited for sustainable wood fibre insulation materials
Used to introduce the loads through the insulation into the substrate during assembly with Amo® -Max spacer installation system
High load-bearing spacer installation system with thermal separation on insulated and non-insulated surfaces
For the clean removal of the plaster layer when installing the Amo®-Max system
To compensate for the plaster layer during assembly with Amo® -Max stand-off installation system
With compartments for AMO®-Max system components