Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stand-off installation system Amo®-Max spacer
To compensate for the plaster layer during assembly with Amo® -Max stand-off installation system
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Universell einsetzbar, da es je nach Untergrund, mit unterschiedlichen Ankersystemen kombiniert werden kann
- Flexible Einstellung der Befestigungshöhe durch unterschiedliche Distanzscheiben
- Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage
- Das Amo-Max-System ist demontierbar.
Glasfaserverstärkter Kunststoff (Polyamid PA6)
- Schlagzäh, abriebfest und schwingungsdämpfend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
- Temperaturbeständig von –30°C bis +100°C
Einsetzbar in unterschiedlichen Untergründen
z. B. Normal- und Leichtbeton, Voll- und Hohlziegel, Kalksandvoll- und Kalksandlochstein
Geeignet zur Befestigung von
Vordächern, Lichtschächten, Beleuchtungseinrichtungen, Briefkastenanlagen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Gittern, Holzkonstruktionen, Balken, Kabelpritschen etc.
Verwendbar, unter Beachtung der Zulassung des Befestigungssystems
im Außenbereich, in Feuchträumen und in Meeresnähe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!