Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stand-off installation system AMO®-Therm
High load-bearing spacer installation system with thermal separation on insulated and non-insulated surfaces
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache und schnelle Montage.
Wärmebrückenreduziertes Element zum Verbinden und Übertragen von Lasten vom Anbauteil in den Untergrund
Der thermische Trennadapter im Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke und verhindert Wärmeverlust nach außen.
Sichere Befestigung mit Zulassung für hohe Lasten in einer Vielzahl von Baustoffen
Bei Verankerung im Untergrund mit den Injektionsmörteln WIT-VM 250, WIT-VM 200 und WIT PM 200
Mit einem AMO-Therm können Nutzlängen von 80 bis 300 mm abgedeckt werden
Individuelle und flexible Längeneinstellung durch Verwendung des Adapters mit handelsüblichen Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Befestigung mit geringem Wärmeverlust an gedämmten Untergründen im Innen- und Außenbereich, Wänden, Stirndämmungen bei Decken, Vorgehängten Fassaden
z.B. Markisen, Vordächern, Briefkastenanlagen, Satellitenanlagen, Beleuchtungseinrichtungen, Lichtschächten, Klimageräten, Konsolen, Gittern, Metallkonstruktionen, Balkongeländern, Balkonsichtschutz etc.
Einsetzbar in unterschiedlichen Baustoffen
Kalksandvoll- und Kalksandlochstein, Normal- und Leichtbeton, gerissener und ungerissener Beton, Porenbeton, Voll- und Hochlochziegel
Verwendbar im Außenbereich, in Feuchträumen und in Meeresnähe
Außenliegende Teile aus Edelstahl.
Ist für die Vorsteckmontage geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!