M-CUBE ® akkumulátoros gépcsalád
ön ihlette, a Würth megalkotta
egyedi akkumulátor technológia
tartós és biztonságos
- Beépített cellakeret a túlmelegedés ellen
- LED töltöttségiszint-jelző mutatja az akkumulátor aktuális kapacitását
- Az intelligens akkumulátor-vezérlés maximális teljesítményt és maximális élettartamot garantál
- Az akkumulátoron lévő gumi élvédő csúszásmentességet biztosít
- Az akkumulátorcellák elektronikus felügyelete növeli az élettartamot
18 v-os m-cube ® akkumulátoros gépcsalád
akkumulátoros fúró-csavarozók
A 18V-os M-CUBE ® családon belül minden gép, akkumulátor és töltő kompatibilis egymással.
akkumulátoros fúró-csavarozó
abs 18 basic
Az ABS 18 BASIC egy kimagasló teljesítményű szénkefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó könnyű és közepes terhelésű csavarozási és fúrási alkalmazásokhoz. Kényelmes munkavégzést biztosít fej feletti és beltéri munkavégzéshez is. Minden felhasználót meggyőz kis súlyával, kompakt és ergonomikus kialakításával.
elektronikus motorvédelem
Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.
tokmány
Teljesen fém kivitelű fúrótokmány.
16 nyomatékfokozat
Ideális nyomaték- és erőbeállítás a precíz és hatékony munkavégzéshez.
| Cikkszám |
5701 408 00X |
| Névleges feszültség |
18 V |
| Üresjárati fordulatszám (1./2. fokozat) |
0-500/0-1600 min-1 |
| Max. nyomaték (kemény/puha) |
50/25 Nm |
| Tokmánybefogási tartomány |
1,5-13 mm |
| Súly akkumulátorral |
kb. 1,6 kg |
akkumulátoros fúró-csavarozó
abs 18 compact
Az ABS 18 Compact egy kimagasló teljesítményű szénkefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó közepes terhelésű csavarozási és fúrási alkalmazásokhoz. Minden felhasználót meggyőz kimagasló teljesítményű motorjával és ergonómiai kialakításával.
elektronikus motorvédelem
Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.
szénkefe nélküli motor
Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.
tokmány
Teljesen fém kivitelű fúrótokmány keményfém szerszámbefogóval, ami a szerszám optimális fogását biztosítja.
23 nyomatékfokozat
Ideális nyomaték- és erőbeállítás a precíz és hatékony munkavégzéshez.
| Cikkszám |
5701 800 X |
| Névleges feszültség |
18 V |
| Üresjárati fordulatszám (1./2. fokozat) |
0-600/0-1900 min-1 |
| Max. nyomaték (kemény/puha) |
60 Nm |
| Max. furatátmérő fában |
40 mm |
| Max. furatátmérő fémben |
13 mm |
| Max. csavarátmérő |
10 mm |
| Tokmánybefogási tartomány |
1,5-13 mm |
| Súly akkumulátorral |
kb. 1,9 kg |
akkumulátoros fúró-csavarozó
abs 18 power
Az ABS 18 POWER 140 Nm maximális nyomatékával egy kimagasló teljesítményű akkumulátoros fúró-csavarozó. Különösen alkalmas az építkezéseken felmerülő különböző nehezen megoldható feladatok hatékony elvégzéséhez. Minden felhasználót meggyőz kimagasló teljesítményű szénkefe nélküli motorjával. A gép könnyed irányíthatóságát a kiegészítő markolat használata garantálja, ami a maximális nyomatékkal dolgozva is ideális erőátvitelt biztosít. Mindezek gyors, hatékony és biztonságos munkavégzést eredményeznek.
elektronikus motorvédelem
Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.
szénkefe nélküli motor
Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.
tokmány
Teljesen fém kivitelű fúrótokmány keményfém szerszámbefogóval, ami a szerszám optimális fogását biztosítja.
20 nyomatékfokozat
Ideális nyomaték- és erőbeállítás a precíz és hatékony munkavégzéshez.
| Cikkszám |
5701 404 00X |
| Névleges feszültség |
18 V/DC |
| Üresjárati fordulatszám (1./2. fokozat) |
0-550/0-2000 min-1 |
| Max. nyomaték (kemény/puha) |
140/60 Nm |
| Max. furatátmérő fában |
100 mm |
| Max. furatátmérő fémben |
13 mm |
| Max. csavarátmérő |
12 mm |
| Tokmánybefogási tartomány |
1,5-13 mm |
| Súly akkumulátorral |
kb. 2,3 kg |
akkumulátoros fúró-csavarozó
abs 18 power combi
Legyen szó egy hatalmas betonfalról vagy akár egy vastag csavarról, az ABS 18 POWER COMBI számára nincs lehetetlen. A gép kiváló teljesítménye minőséggel és sokoldalú felhasználhatósággal párosul. Az üzemmód választó mindkét oldalról állítható, így jobb és balkezesek számára is kényelmes használatot biztosít.
üzemmód választó
A csavarozás, fúrás és ütvefúrás közötti könnyű és gyors váltás még gyorsabb munkafolyamatokat eredményez.
elektronikus motorvédelem
Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.
szénkefe nélküli motor
Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.
tokmány
Teljesen fém kivitelű fúrótokmány keményfém szerszámbefogóval, ami a szerszám optimális fogását biztosítja.
24 nyomatékfokozat
Ideális nyomaték- és erőbeállítás a precíz és hatékony munkavégzéshez.
| Cikkszám |
5701 405 00X |
| Névleges feszültség |
18 V/DC |
| Üresjárati fordulatszám (1./2. fokozat) |
0-550/0-2000 min-1 |
| Ütésszám (1./2. fokozat) |
0-8800/0-32000 min-1 |
| Max. nyomaték (kemény/puha) |
140/60 Nm |
| Max. furatátmérő fában |
100 mm |
| Max. furatátmérő fémben |
13 mm |
| Max. furatátmérő kőzetben |
20 mm |
| Max. csavarátmérő |
12 mm |
| Tokmánybefogási tartomány |
1,5-13 mm |
| Súly akkumulátorral |
kb. 2,3 kg |
akkumulátoros ütvefúró
abh 18 compact
Az ABH 18 Compact akkumulátoros ütvefúróval fáradtságmentesen, gyorsan és pontosan végezheti munkáját. Az ütési frekvenciához optimalizált ütési energia gyorsítja a fúrási folyamatot és növeli a korrekciós vésésnél az anyagkihordási mennyiséget. Az üzemmód választóval könnyedén válthatunk az ütvefúrás, fúrás és vésés között.
rezgéscsillapító rendszer
A felhasználó hosszabb távon tudja használni a gépet, mivel a káros rezgések jelentős részét elnyeli.
elektronikus motorvédelem
Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.
szénkefe nélküli motor
Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.
üzemmód választó
Az ütvefúrás, fúrás és vésés közötti könnyű és gyors váltás gyors és hatékony munkavégzést tesz lehetővé. Kiegészítő üzemmód a vésőszár irányának beállítására.
tokmány
Az SDS-plus kompatibilis tokmányon kívül egy teljesen fém kivitelű fúrótokmányt is mellékelünk.
| Cikkszám |
5701 432 00X |
| Ütési energia |
2,5 J |
| Üresjárati sebesség |
0-1500 min-1 |
| Ütésszám (1./2. fokozat) |
0-5500 min-1 |
| Max. furatátmérő fában |
30 mm |
| Max. furatátmérő fémben |
13 mm |
| Max. furatátmérő betonban |
26 mm |
| Súly akkumulátorral |
kb. 3,7 kg |
a fordulatos
akkumulátoros sarokcsiszoló
aws 18-125 p compact
Az AWS 18-125 P Compact egy kimagasló teljesítményű szénkefe nélküli akkumulátoros sarokcsiszoló közepes terhelésű vágáshoz és csiszoláshoz. Minden felhasználót meggyőz kimagasló teljesítményű motorjával és ergonómiai kialakításával.
akkumulátoros ütvecsavarozó
ass 18-1/2 compact
Kompakt kialakítású, erőteljes akkumulátoros ütvecsavarozó. Állítható teljesítményszintekkel és nagy oldási nyomatékkal a sokoldalú munkavégzéshez, igazodva a felhasználók igényeihez.
szénkefe nélküli motor
Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.
elektronikus motorvédelem
Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.
| Cikkszám |
5701 406 00X |
| Névleges feszültség |
18 V/DC |
| Max. üresjárati fordulatszám |
0-2750 min-1 |
| Max. ütésszám |
0-3500 min-1 |
| Max. nyomaték |
460 Nm |
| Alkalmazható csavarméretek |
M10 - M20 |
| Oldási nyomaték |
1/2 külső négylapú |
| Súly akkumulátorral |
2,4 kg |
a daraboló
akkumulátoros orrfűrész
afs 18 p compact
Erőteljes és hatásos akkumulátoros orrfűrész, ami a felhasználók igényeinek megfelelően lett fejlesztve.
a sorozatfüggő
akkumulátoros gipszkarton csavarozó
ats 18 a
Könnyű és kompakt 18 V-os vezeték nélküli gipszkarton csavarozó automata funkcióval a nagyobb hatékonyság érdekében és kiegészítő csavartárral a sorozatcsavarozásokhoz.
az adagoló
akkumulátoros kinyomópisztoly
akp 18 600
Erős 18 V-os kinyomópisztoly, amely az automata csepegésgátlónak köszönhetően mindig biztosítja a tiszta munkafelületet.
a mobilis
akkumulátoros porszívó
amts 18 l compact
Az AMTS 18 L COMPACT egy mobil használatra tervezett, kompakt és hordozható, többfunkciós, akkumulátoros porszívó, L-porosztály-hitelesítéssel és kézi szűrőtisztítással.
!-- m_cube_amts18lcompact_desc_block -->
Teljesítmény és szűrő
- Két teljesítményszint: maximális teljesítmény, vagy hosszabb használatra egy töltéssel ECO üzemmód.
- Folyamatosan nagy szívási teljesítmény és hosszú élettartam a félautomata szűrőtisztításnak köszönhetően.
M-CUBE® akkumulátor
- Kompatibilis minden 18 V-os M-CUBE® akkumulátorral.
Mobil használat
- Robosztus ház gumivédőkkel a kímélő, csúszásbiztos használat és tárolás érdekében.
- 2,5 méter hosszú szívócső.
- Kétkomponensű fogantyú, valamint kiegészítő vállpánt a kényelmes mobil használat érdekében.
Alkalmazás
- Porszívás, a por eltávolításához és tisztításhoz.
- Fúvási funkció, kifúváshoz és szárításhoz.
Szerszámgépadapter
A képen látható adapter segítségével szerszámgépek könnyedén a porszívóra csatlakoztathatók.
Kiegészítők
Beépített kiegészítő tartók a résszívófej, a kárpitszívófej és a szerszámgépadapter tárolására.
Porosztály
Az L porosztály-hitelesítés garantálja az EN 60335-2-69 szabvány szerinti 99%-os porgyűjtési hatékonyságot.
| Szállítmányban mellékelve a következő cikkszámhoz: 5701 400 000 |
| Megnevezés |
Cikkszám |
| Résszívófej |
5701 700 001 |
| Szívócső |
5701 700 002 |
| Redős szűrő |
5701 700 003 |
| Vállpánt |
5701 700 005 |
| Szerszámgépadapter |
5701 700 006 |
| Kárpitszívófej |
5701 700 007 |
| Kárpitszívófej |
5701 700 004 |
| Kapcsolódó termékek |
Cikkszám |
| Kárpitszívó |
0702 400 233 |
| Univerzális kefe |
0702 400 425 |
| Porolókefe |
0702 400 427 |
| Autókárpit tisztítófej |
0702 400 909 |
| Porelszívóharang |
0903 990 010 |