A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus fúró-csavarozó, ABS 18 POWER M-CUBE
Rendkívül hatékony, jól használható akkus fúrócsavarozó, kifejezetten az építési területeken uralkodó nehéz felhasználáshoz tervezve, 140 Nm nyomatékkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Robusztus kivitel
Az építkezések mostoha viszonyaira tervezett alkatrészek még a leejtést is túlélik normál munkamagasság esetén.
A motor folyamatos felügyelete
Az elektronikus motorvédő funkció idő előtt kikapcsolja a motort blokkolás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén.
Hosszú élettartamú motor
Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli EC motor teljesítménytartalékkal. Terhelés alatt is stabilabb sebességet tart fenn.
Maximális élettartam és kismértékű kopás
- 13 mm-es Röhm fém befogótokmány forrasztott keményfém befogópofákkal
- Elektronikus jelkapcsoló
Jól megvilágított munkaterület
LED lámpa az akkumulátorblokkon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!