Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus ütvefúró-csavarhúzó, ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Kiemelkedően hatékony, praktikus akkumulátoros ütvefúró-csavarozó, kapcsolható ütvefúró üzemmóddal és 140 Nm nyomatékkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyorsan alkalmazkodik az adott alkalmazáshoz
A funkcióválasztó kapcsolóval egyszerűen és gyorsan válthat a csavarozás, fúrás és ütvefúrás között.
Robusztus kivitel
Az építkezések mostoha körülményeihez tervezett alkatrészek a normál munkamagasságból történő leejtésnek is ellenállnak.
Folyamatos motorellenőrzés
Az elektronikus motorvédő funkció idő előtt kikapcsolja a motort beragadás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén.
Hosszú élettartamú motor
Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli EC motor teljesítménytartalékkal. Terhelés alatt is stabilabb sebességet tart fenn.
Maximális élettartam és kismértékű kopás
- 13 mm-es Röhm fém fúrótokmány forrasztott keményfém befogópofákkal
- Elektronikus jelkapcsoló
Jól megvilágított munkaterület
LED lámpa az akkumulátorblokkon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!