Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

M-CUBE ® akkumulátoros gépcsalád

ön ihlette, a Würth megalkotta

egyedi akkumulátor technológia

tartós és biztonságos

  • Beépített cellakeret a túlmelegedés ellen
  • LED töltöttségiszint-jelző mutatja az akkumulátor aktuális kapacitását
  • Az intelligens akkumulátor-vezérlés maximális teljesítményt és maximális élettartamot garantál
  • Az akkumulátoron lévő gumi élvédő csúszásmentességet biztosít
  • Az akkumulátorcellák elektronikus felügyelete növeli az élettartamot

18 v-os m-cube ® akkumulátoros gépcsalád

akkumulátoros fúró-csavarozók

abs 18 basic

Csz.: 5701 408 000

abs 18 compact

Csz.: 5701 800 2

abs 18 power

Csz.: 5701 404 004

abs 18 power combi

Csz.: 5701 405 005

akkumulátoros
gipszkarton csavarozó
és csavartár

ats 18 a

Csz.: 5701 409 000 | Csz.: 5701 421 000

akkumulátoros
kinyomópisztoly

akp 18-600

Csz.: 5701 410 000

akkumulátoros
ütvefúró

abh 18 compact

Csz.: 5701 403 000

akkumulátoros
sarokcsiszoló

aws 18-125 p compact

Csz.: 5701 402 00X

akkumulátoros
orrfűrész

afs 18 compact

Csz.: 5701 412 00X

akkumulátoros
ütvecsavarozó

ass 18-1/2 compact

Csz.: 5701 406 00X

akkumulátoros
porszívó

amts 18 l compact

Csz.: 5701 400 000

A 18V-os M-CUBE ® családon belül minden gép, akkumulátor és töltő kompatibilis egymással.

kiegészítők

porelszívó adapter

Csz.: 5701 407 000

csavartár ats 18-hoz

Csz.: 5701 421 000

akkumulátorok

li-ion akkumulátor 18v/2ah

Csz.: 5703 420 000

li-ion akkumulátor 18v/4ah

Csz.: 5704 180 000

li-ion akkumulátor 18v/5ah

Csz.: 5703 450 000

töltő

töltőkészülék
alg 18v

Csz.: 5705 860 000

a belépő

akkumulátoros fúró-csavarozó

abs 18 basic

Az ABS 18 BASIC egy kimagasló teljesítményű szénkefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó könnyű és közepes terhelésű csavarozási és fúrási alkalmazásokhoz. Kényelmes munkavégzést biztosít fej feletti és beltéri munkavégzéshez is. Minden felhasználót meggyőz kis súlyával, kompakt és ergonomikus kialakításával.

elektronikus motorvédelem

Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.

tokmány

Teljesen fém kivitelű fúrótokmány.

16 nyomatékfokozat

Ideális nyomaték- és erőbeállítás a precíz és hatékony munkavégzéshez.

Cikkszám 5701 408 00X
Névleges feszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám (1./2. fokozat) 0-500/0-1600 min-1
Max. nyomaték (kemény/puha) 50/25 Nm
Tokmánybefogási tartomány 1,5-13 mm
Súly akkumulátorral kb. 1,6 kg

a kompakt

akkumulátoros fúró-csavarozó

abs 18 compact

Az ABS 18 Compact egy kimagasló teljesítményű szénkefe nélküli akkumulátoros fúró-csavarozó közepes terhelésű csavarozási és fúrási alkalmazásokhoz. Minden felhasználót meggyőz kimagasló teljesítményű motorjával és ergonómiai kialakításával.

elektronikus motorvédelem

Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.

szénkefe nélküli motor

Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.

tokmány

Teljesen fém kivitelű fúrótokmány keményfém szerszámbefogóval, ami a szerszám optimális fogását biztosítja.

23 nyomatékfokozat

Ideális nyomaték- és erőbeállítás a precíz és hatékony munkavégzéshez.

Cikkszám 5701 800 X
Névleges feszültség 18 V
Üresjárati fordulatszám (1./2. fokozat) 0-600/0-1900 min-1
Max. nyomaték (kemény/puha) 60 Nm
Max. furatátmérő fában 40 mm
Max. furatátmérő fémben 13 mm
Max. csavarátmérő 10 mm
Tokmánybefogási tartomány 1,5-13 mm
Súly akkumulátorral kb. 1,9 kg

az energikus

akkumulátoros fúró-csavarozó

abs 18 power

Az ABS 18 POWER 140 Nm maximális nyomatékával egy kimagasló teljesítményű akkumulátoros fúró-csavarozó. Különösen alkalmas az építkezéseken felmerülő különböző nehezen megoldható feladatok hatékony elvégzéséhez. Minden felhasználót meggyőz kimagasló teljesítményű szénkefe nélküli motorjával. A gép könnyed irányíthatóságát a kiegészítő markolat használata garantálja, ami a maximális nyomatékkal dolgozva is ideális erőátvitelt biztosít. Mindezek gyors, hatékony és biztonságos munkavégzést eredményeznek.

elektronikus motorvédelem

Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.

szénkefe nélküli motor

Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.

tokmány

Teljesen fém kivitelű fúrótokmány keményfém szerszámbefogóval, ami a szerszám optimális fogását biztosítja.

20 nyomatékfokozat

Ideális nyomaték- és erőbeállítás a precíz és hatékony munkavégzéshez.

Cikkszám 5701 404 00X
Névleges feszültség 18 V/DC
Üresjárati fordulatszám (1./2. fokozat) 0-550/0-2000 min-1
Max. nyomaték (kemény/puha) 140/60 Nm
Max. furatátmérő fában 100 mm
Max. furatátmérő fémben 13 mm
Max. csavarátmérő 12 mm
Tokmánybefogási tartomány 1,5-13 mm
Súly akkumulátorral kb. 2,3 kg

a leküzdhetetlen

akkumulátoros fúró-csavarozó

abs 18 power combi

Legyen szó egy hatalmas betonfalról vagy akár egy vastag csavarról, az ABS 18 POWER COMBI számára nincs lehetetlen. A gép kiváló teljesítménye minőséggel és sokoldalú felhasználhatósággal párosul. Az üzemmód választó mindkét oldalról állítható, így jobb és balkezesek számára is kényelmes használatot biztosít.

üzemmód választó

A csavarozás, fúrás és ütvefúrás közötti könnyű és gyors váltás még gyorsabb munkafolyamatokat eredményez.

elektronikus motorvédelem

Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.

szénkefe nélküli motor

Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.

tokmány

Teljesen fém kivitelű fúrótokmány keményfém szerszámbefogóval, ami a szerszám optimális fogását biztosítja.

24 nyomatékfokozat

Ideális nyomaték- és erőbeállítás a precíz és hatékony munkavégzéshez.

Cikkszám 5701 405 00X
Névleges feszültség 18 V/DC
Üresjárati fordulatszám (1./2. fokozat) 0-550/0-2000 min-1
Ütésszám (1./2. fokozat) 0-8800/0-32000 min-1
Max. nyomaték (kemény/puha) 140/60 Nm
Max. furatátmérő fában 100 mm
Max. furatátmérő fémben 13 mm
Max. furatátmérő kőzetben 20 mm
Max. csavarátmérő 12 mm
Tokmánybefogási tartomány 1,5-13 mm
Súly akkumulátorral kb. 2,3 kg

a fáradhatatlan

akkumulátoros ütvefúró

abh 18 compact

Az ABH 18 Compact akkumulátoros ütvefúróval fáradtságmentesen, gyorsan és pontosan végezheti munkáját. Az ütési frekvenciához optimalizált ütési energia gyorsítja a fúrási folyamatot és növeli a korrekciós vésésnél az anyagkihordási mennyiséget. Az üzemmód választóval könnyedén válthatunk az ütvefúrás, fúrás és vésés között.

rezgéscsillapító rendszer

A felhasználó hosszabb távon tudja használni a gépet, mivel a káros rezgések jelentős részét elnyeli.

elektronikus motorvédelem

Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.

szénkefe nélküli motor

Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.

üzemmód választó

Az ütvefúrás, fúrás és vésés közötti könnyű és gyors váltás gyors és hatékony munkavégzést tesz lehetővé. Kiegészítő üzemmód a vésőszár irányának beállítására.

tokmány

Az SDS-plus kompatibilis tokmányon kívül egy teljesen fém kivitelű fúrótokmányt is mellékelünk.

Cikkszám 5701 432 00X
Ütési energia 2,5 J
Üresjárati sebesség 0-1500 min-1
Ütésszám (1./2. fokozat) 0-5500 min-1
Max. furatátmérő fában 30 mm
Max. furatátmérő fémben 13 mm
Max. furatátmérő betonban 26 mm
Súly akkumulátorral kb. 3,7 kg

Porelszívó adatpter

Csz.: 5701 407 000

a fordulatos

akkumulátoros sarokcsiszoló

aws 18-125 p compact

Az AWS 18-125 P Compact egy kimagasló teljesítményű szénkefe nélküli akkumulátoros sarokcsiszoló közepes terhelésű vágáshoz és csiszoláshoz. Minden felhasználót meggyőz kimagasló teljesítményű motorjával és ergonómiai kialakításával.

elektronikus motorvédelem

A LED lámpa jelez mielőtt a motor blokkolás, túlterhelés vagy túlmelegedés miatt kikapcsolna. Ennek köszönhetően nő a motor élettartama.

gyorszáras védőburkolat rögzítés

A védőburkolatot szerszám használata nélkül lehet az adott munkafázishoz állítani.

rezgéscsillapító markolat

A káros rezgések jelentős részét elnyeli. A markolat három különböző pontban rögzíthető a maximális kényelem és a tökéletes ergonómia érdekében.

biztonsági kapcsoló

A biztonságos munkavégzéshez! A fékrendszernek köszönhetően, amint a kapcsoló kiold a tárcsa gyorsan megáll.

szénkefe nélküli motor

Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.

Cikkszám 5701 402 00X
Névleges feszültség 18 V/DC
Menettípus M14
Üresjárati fordulatszám 11000 min-1
Korong átmérő 125 mm
Súly akkumulátorral kb. 2,65 kg

a mindenre kiterejdő

akkumulátoros ütvecsavarozó

ass 18-1/2 compact

Kompakt kialakítású, erőteljes akkumulátoros ütvecsavarozó. Állítható teljesítményszintekkel és nagy oldási nyomatékkal a sokoldalú munkavégzéshez, igazodva a felhasználók igényeihez.

szénkefe nélküli motor

Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.

elektronikus motorvédelem

Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.

Cikkszám 5701 406 00X
Névleges feszültség 18 V/DC
Max. üresjárati fordulatszám 0-2750 min-1
Max. ütésszám 0-3500 min-1
Max. nyomaték 460 Nm
Alkalmazható csavarméretek M10 - M20
Oldási nyomaték 1/2 külső négylapú
Súly akkumulátorral 2,4 kg

a daraboló

akkumulátoros orrfűrész

afs 18 p compact

Erőteljes és hatásos akkumulátoros orrfűrész, ami a felhasználók igényeinek megfelelően lett fejlesztve.

biztonsági kapcsoló

kapcsoló kioldó

elektronikus motorvédelem

löket szabályzó

szénkefe nélküli motor

Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.

<
Cikkszám 5701 406 00X
Névleges feszültség 18 V/DC
Max. üresjárati fordulatszám0-2750 min-1
Lökethossz 28 mm-1
Szerszámtartó Szerszám nélküli csere
Súly akkumulátorral 3,6 kg
Max. vágásmélység fában 255 mm

a sorozatfüggő

akkumulátoros gipszkarton csavarozó

ats 18 a

Könnyű és kompakt 18 V-os vezeték nélküli gipszkarton csavarozó automata funkcióval a nagyobb hatékonyság érdekében és kiegészítő csavartárral a sorozatcsavarozásokhoz.

Csavartár ATS 18-hoz

Csz.: 5701 421 000

elektronikus motorvédelem

Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.

szénkefe nélküli motor

Az EC motorok kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nem kell szénkefét cserélni. Ezért hatékonyabbak, erősebbek és kompaktabbak.

mélységszabályozó

Könnyű csavarmélység beállítás a precíz munkavégzéshez.

automata funkció

Ha a kapcsoló AUTOMODE-ban van, a motor csak a bepozicionált csavar közvetlen nyomására indul el. Ennek köszönhető a könnyű, energiatakarékos és alacsony zajszintű munkavégzés.

Cikkszám 5701 409 00X
Névleges feszültség 18 V/DC
Üresjárati fordulatszám 0-5000 min-1
Ma. nyomaték 5 Nm-1
Max. csavarátmérő 5 mm
Szerszámbefogó típusa 1/4" gyorsbefoó tokmány
Súly akkumulátorral kb. 1,35 kg

az adagoló

akkumulátoros kinyomópisztoly

akp 18 600

Erős 18 V-os kinyomópisztoly, amely az automata csepegésgátlónak köszönhetően mindig biztosítja a tiszta munkafelületet.

nagy erőváltoztatható sebességgel

Állítható adagolási sebesség, valamint valamint nagy 5 kN nyomóerő. Ennek köszönhetően még nagy viszkozitású anyagok is könnyen és állandó sebesség mellett adagolhatók.

univerzális felhasználás

Az opcionális kiegészítőknek köszönhetően a kinyomópisztoly különböző kiszerelésekkel kompatibilis. Könnyen használható 600/400 ml-es fóliatömlőkhöz és 310 ml-es kartusokhoz egyaránt.

elektronikus motorvédelem

Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.

robosztus fémváltó automatikus leválasztással

Tartós és robusztus fém sebességváltó, amely biztosítja a hosszú élettartamot és az optimális energiaátvitelt az erős motorból. Az automatikus leválasztási funkciónak köszönhetően a tolórúd automatikusan visszahúzódik amint elengedi a ravaszt, így megakadályozva a tömítőanyag kifutását/csöpögését.

Cikkszám 5701 410 00X
Névleges feszültség 18 V/DC
Nyomóerő 5000 N
Adagolási sebesség 0-66 cm/perc-1
Súly akkumulátorral kb. 2,3 kg

a mobilis

akkumulátoros porszívó

amts 18 l compact

Az AMTS 18 L COMPACT egy mobil használatra tervezett, kompakt és hordozható, többfunkciós, akkumulátoros porszívó, L-porosztály-hitelesítéssel és kézi szűrőtisztítással.

!-- m_cube_amts18lcompact_desc_block -->

Teljesítmény és szűrő

  • Két teljesítményszint: maximális teljesítmény, vagy hosszabb használatra egy töltéssel ECO üzemmód.
  • Folyamatosan nagy szívási teljesítmény és hosszú élettartam a félautomata szűrőtisztításnak köszönhetően.

M-CUBE® akkumulátor

  • Kompatibilis minden 18 V-os M-CUBE® akkumulátorral.

Mobil használat

  • Robosztus ház gumivédőkkel a kímélő, csúszásbiztos használat és tárolás érdekében.
  • 2,5 méter hosszú szívócső.
  • Kétkomponensű fogantyú, valamint kiegészítő vállpánt a kényelmes mobil használat érdekében.

Alkalmazás

  1. Porszívás, a por eltávolításához és tisztításhoz.
  2. Fúvási funkció, kifúváshoz és szárításhoz.

Szerszámgépadapter

A képen látható adapter segítségével szerszámgépek könnyedén a porszívóra csatlakoztathatók.

Kiegészítők

Beépített kiegészítő tartók a résszívófej, a kárpitszívófej és a szerszámgépadapter tárolására.

Porosztály

Az L porosztály-hitelesítés garantálja az EN 60335-2-69 szabvány szerinti 99%-os porgyűjtési hatékonyságot.

Szállítmányban mellékelve a következő cikkszámhoz: 5701 400 000
Megnevezés Cikkszám
Résszívófej 5701 700 001
Szívócső 5701 700 002
Redős szűrő 5701 700 003
Vállpánt 5701 700 005
Szerszámgépadapter 5701 700 006
Kárpitszívófej 5701 700 007
Kárpitszívófej 5701 700 004
Kapcsolódó termékek Cikkszám
Kárpitszívó 0702 400 233
Univerzális kefe 0702 400 425
Porolókefe 0702 400 427
Autókárpit tisztítófej 0702 400 909
Porelszívóharang 0903 990 010

tökéletes választás az új gépcsaládhoz:
„selected for m-cube®" jelzésű termékek

A legjobb munkavégzéshez a kiváló teljesítményű gépeken kívül kiváló minőségű anyagmegmunkáló eszközökre is szükség van. A „Selected for M-CUBE®” jelzésű válogatott prémium minőségű WÜRTH / ZEBRA® termékeinket ajánljuk az új M-CUBE® gépcsaládunk tagjaihoz.

z-plus speed a2 vágókorong

Csz.: 0664 131 250

longlife csiszolótárcsa

Csz.: 0578 430 3..


33 db-os vegyes bitkészlet

Csz.: 0614 400 301


plus quadro-l vario ütvefúrószár készlet

Csz.: 0648 050 001

7 részes

smart step spirálfúró készlet

Csz.: 0626 940 019

19 részes

ütvefúró hengerszár készlet

Csz.: 0637 200 010

10 részes

fa spirálfúró készlet hsco, 10 db-os

Csz.: 0650 810 001

10 részes


1/2"-OS GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 8 DB-OS

Csz.: 0715 900 100

1/2"-OS GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 8 DB-OS

Csz.: 0715 900 200


1/2"-OS GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 3 DB-OS

Csz.: 0714 130 30

1/2"-OS GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 3 DB-OS

Csz.: 0714 134 30

ORRFŰRÉSZLAPOK

Cikkszámok

0615 915 030
0615 815 030
0615 515 030
0615 720 346

szerszámtáskák és kofferek

SZERSZÁMTÁSKA GÉPEKHEZ, TRIPLA PACK

Csz.: 0715 930 251


systemkoffer 8.4.3

Csz.: 5581 012 000

systemkoffer 8.4.2

Csz.: 5581 011 000


koffer betét szivacs 4.4.2

Csz.: 5581 004 90X

koffer betét

Csz.: 5801 842 40X