E-mobility
VÁLTOZÓBAN A MOBILITÁS
2010 óta világszerte felgyorsult a gépjármű-szektor villamosítása. 2012-ben nagyjából 130 000 elektromos járművet értékesítettek, 2018-ra ez a szám 2 millióra emelkedett. Ma már nemcsak magánszemélyek, hanem vállalatok, így futárszolgálatok, közszolgáltatók, például postai szolgáltatók is vásárolnakelektromos meghajtású járműveket. Sokat kell még tenni azért, hogy ez a változás általánosan elterjedjen a gépjárműpiacon. A világ számos részén nemcsak az infrastruktúra szorul bővítésre, hanem a járműszervizeket is korszerűsíteni kell, hogy ki tudják szolgálni a mobilitás változását.
Járműtípusok
Tisztán elektromos autó (BEV)
A tisztán elektromos autókban (az angol Battery Electric Vehicle kifejezés rövidítéséből: BEV-ekben) csak villanymotor található. A BEV közvetlenül a járműbe épített akkumulátorból nyeri a jármű hajtásához szükséges energiát.Ez az akkumulátor az elektromos hálózatból tölthető, és a rekuperáció* során visszanyert fékezési energiát is tárolja.
*A rekuperáció folyamata a fékezési és motorfék-fázisok alatti energia-visszatáplálást jelenti.
Hatótávnövelő motorral ellátott elektromos jármű (REEV)
A hatótávnövelő motorral ellátott elektromos járműnek (REEV) nevezünk minden olyan elektromos járművet, amely az akkumulátor mellett belső égésű motorral (úgynevezett hatótávnövelő motorral) is fel van szerelve. A PHEV-ekkel ellentétben ez a motor nem vesz részt közvetlenül a jármű hajtásában, csak elektromos töltést biztosít az akkumulátor számára. A következő mechanizmus biztosítja, hogy menet közben a jármű ne álljon le, ha kimerül az akkumulátor: alacsony akkumulátor-töltöttség esetén a hatótávnövelő motor automatikusan beindul, és menet közben folyamatosan, alacsony fordulatszámon járva tölti az akkumulátort. Mivel az akkumulátortechnológia jelenleg még drága, REEV típus csak néhány gyártó kínálatában szerepel.
Konnektorról tölthető hibrid jármű (PHEV)
Mivel a hibrid járművekben (HEV) a belső égésű motor mellett egy villanymotor is található, ezek a járművek a hagyományos és az elektromos hajtás kombinációját nyújtják.A hibrid járműveknél az akkumulátor töltéséről a belső égésű motor vagy a regeneratív fékezés (rekuperáció) gondoskodik. A konnektorról tölthető hibrid járművek (PHEV) akkumulátora közvetlenül az elektromos hálózatból tölthető. A hibrid járművek egyik nagy előnye, hogy rövid távolságokra tisztán elektromosan használhatók, ugyanakkor hosszabb távolságok megtételére is alkalmasak. Az akkumulátortechnológia folyamatos fejlődésével a jövőben az elektromos hajtás részarányának növekedésére lehet számítani.
Hibrid jármű (HEV - hibrid elektromos jármű)
Hibridnek nevezzük azt a járművet, amelyben egy belső égésű motor és egy villanymotor található. A felépítést és a hibridesítés mértékét tekintve különböző megoldások léteznek. A villanymotor jellemzően elinduláskor támogatja a belső égésű motor munkáját, amikor a belső égésű motor hatásfoka alacsony. Ennek köszönhetően az üzemanyag-fogyasztás 15-25%-kal csökkenthető. A klasszikus hibrid és a konnektorról tölthető hibrid között az a különbség, hogy egy teljes hibrid csak nagyon rövid távolságot tud megtenni tisztán elektromos hajtással.
Elektromos járművek töltésére szolgáló töltőkábelek
Mode 2 töltőkábel
Az autógyártók gyakran Mode 2 töltőkábelt adnak az autóhoz.
A Mode 2 töltőkábeleknek többféle változata létezik. Mivel ezek
a kábelek a szabványos háztartási elektromos csatlakozóaljzathoz
csatlakoztathatók, az elektromos jármű vezetője bármilyen háztartási
aljzatból töltheti a járművet. A jármű csatlakozója és az aljzat között
található a kábelbe integrált vezérlődoboz (ICCB), amely
kommunikációs egységként szolgál az elektromos jármű és
a töltőcsatlakozó között.
Mode 3 töltőkábel
A Mode 3 töltőkábellel az elektromos jármű töltőállomásra csatlakoztatható,
és akár 43 kW-os töltési teljesítmény is elérhető. Mivel
Európában a Type 2-es csatlakozódugalj a szabványos, a töltőállomások
gyakran Type 2-es csatlakozóaljzattal vannak felszerelve. Ez azt jelenti,
hogy a töltőállomáson Type 1 és Type 2-es csatlakozóval ellátott
elektromos járművek töltése is lehetséges. Az elektromos jármű
töltéséhez tehát vagy egy mindkét végén Type 2-es Mode 3 töltőkábel
(pl. Renault ZOE) vagy egyik végén Type 2-es, másik végén Type 1-es
Mode 3 töltőkábel (pl. Nissan Leaf) szükséges.
Csatlakozótípusok elektromos autókhoz
Type 1-es csatlakozó
Az egyfázisú, Type 1-es csatlakozóval maximum 7,4 kW (230 V, 32 A)
töltési teljesítmény érhető el. Mivel ez a szabvány elsősorban az ázsiai
modelleknél elterjedt, és Európában csak ritkán használják, alig van
olyan töltőállomás, amely fel van szerelve állandó Type 1-es töltőkábellel.
Type 2-es csatlakozó
Európában a széles körben alkalmazott, szabványos háromfázisú
csatlakozódugasz háztartási környezetben maximum 22 kW-os
(400 V, 32 A), nyilvános töltőállomásokon pedig 43 kW
(400 V, 63 A) töltési teljesítményt biztosít. Mivel ezek általában
Type 2-es aljzattal rendelkeznek, amelyhez bármelyik Mode 3
töltőkábel csatlakoztatható, a Type 1-es és Type 2-es csatlakozóval
felszerelt elektromos járművek egyaránt tölthetők. A töltőállomáson
az úgynevezett Mennekes (Type 2) csatlakozó is megtalálható,
amely minden Mode 3 kábellel használható.
Kombinált csatlakozódugasz
(CCS: kombinált töltőrendszer)
A kombinált csatlakozódugasz (CSS) egy gyorstöltési funkcióval és további
két elektromos érintkezővel egészíti ki a Type 2-es csatlakozódugaljt.
A csatlakozó támogatja az AC és DC (váltakozó áramú és egyenáramú)
töltést, maximális töltési teljesítménye 170 kW, noha a gyakorlatban inkább
50 kW-os teljesítmény a jellemző.
CHAdeMO csatlakozó
Létezik egy Japánban kifejlesztett gyorstöltő rendszer, amely akár 100 kW-os
töltési teljesítmény elérésére is alkalmas, habár a legtöbb nyilvános
töltőállomáson mindössze 50 kW-os teljesítménnyel használható.
A CHAdeMO csatlakozóval a BD, Otomotive, Citroën, Honda, Kia,
Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Subaru, Tesla (adapterrel) és
a Toyota elektromos modelljei tölthetők.
Tesla Supercharger
A Tesla Supercharger a Type 2-es Mennekes csatlakozóaljzat módosított
változatát használja, és segítségével a Model S maximum 120 kW-os
DC-töltéssel 30 perc alatt 80%-ra tölthető. Bár a Tesla Supercharger
töltőket más márkájú autók még nem használhatják, a töltés a Tesla
járművek tulajdonosai számára ingyenes.
Otthoni, garázsba szerelhető és utazás közben használható csatlakozók
Schuko csatlakozó
A kontinentális európai országok többségében szabványos háztartási
aljzatként ismert Schuko csatlakozóaljzat néhány nyilvános töltőállomáson
is megtalálható, és rajta keresztül minden elektromos jármű
tölthető egy Mode 2 töltőkábel használatával. Habár megfelelő
védelem mellett 3,7 kW-os (230 V, 16 A) töltési teljesítmény is elérhető,
az aljzat előzetes ellenőrzése nélkül maximum 2,3 kW-os (230 V, 10 A)
töltési teljesítmény ajánlott.
CEE csatlakozó
A CEE csatlakozónak több változata létezik. Elsőként a jól ismert,
kék színű, egyfázisú „kemping” csatlakozódugasz, amely maximum
3,7 kW-os (230 V, 16 A) töltési teljesítmény elérését teszi lehetővé.
Ennek elérhető háromfázisú, piros változata, amely az ipari aljzatokhoz
csatlakoztatható. Míg a kisméretű ipari csatlakozódugasz (CEE16)
maximum 11 kW (400 V, 16 A) töltési teljesítményt biztosít, a
nagyméretű ipari csatlakozódugasszal (CEE32) akár 22 kW
(400 V, 32 A) töltési teljesítmény is elérhető.
Biztonsági lépések
Az adott jármű gyártója által meghatározott lekapcsolási eljárás betartása
minden esetben kötelező. Segítségképpen felhasználhatók a tűzoltóság
által kiadott mentési kártyák. A következő lépésekben egy példaként
szolgáló folyamat ismertetése látható, amelyben szemléltetjük az eszközök
és az egyéni védőfelszerelések használatát. Ez a példa konkrét
munkautasításként nem alkalmazható.
Tegye a járművet parkoló állásba, vegye ki
a kulcsot a járműből, és biztosítsa a járművet
illetéktelen hozzáférés ellen.
Tegyen egy jelzést a járműre, amely felhívja a figyelmet arra, hogy a jármű lekapcsolása még nem
történt meg, továbbá helyezze a háromszög alakú jelölőkúpot a tetőre.
Készítse elő az eszközöket és az egyéni
védőfelszereléseket (védőszemüveg, szigetelt
szerszámok, kábelvédő és szigetelt kesztyű).
Kapcsolja ki a jármű elektromos rendszerét
(jelen példában a 12 V-os rendszert). Ehhez
kösse le az akkumulátor negatív pólusát, és
szigetelje le a kábelt egy kábelvédővel.
Kapcsolja ki a nagyfeszültségű rendszert a
leválasztó csatlakozódugasszal vagy a leválasztó
kapcsolóval, és lehetőség szerint zárja le ezt úgy,
hogy ne lehessen visszakapcsolni. Amennyiben
csatlakozódugaszról van szó, helyezze a dugaszt
illetéktelen személy által nem elérhető helyre.
Ezután járműgyártótól függően ellenőrizni kell a jármű
feszültségmentes állapotát. Ennek a folyamatnak a
leírása a jármű gyártója által biztosított
dokumentációban található.
Tegyen egy jelzést a járműre, amely jelzi,
hogy a jármű lekapcsolása megtörtént.
A4 formátumú oldalsó jelölés
Elülső oldal:
Nagyfeszültségre figyelmeztető szimbólum
A jármű nincs lekapcsolt állapotban
Kérjük, forduljon a felelős szerelőhöz
Hátoldal:
„Kapcsoló nyitva” szimbólum
A jármű lekapcsolt és feszültségmentesített
állapotban van. Felelős szerelő neve és telefonszáma
Tetraéder e-mobility figyelmeztető jelzés, mágneses talppal
A DIN 4844 D-W008 szerinti „veszélyes elektromos feszültségre vonatkozó“ tetraedronikai
figyelmeztető jelzés
• A piktogramok mindhárom oldalon láthatók
Csz.: 0967 933 501
Érdekel a termék
Figyelmeztető jelzés:
veszélyes elektromos feszültség
Ez a műhelyben elhelyezhető matrica kifejezetten az elektromos járművekkel foglalkozó munkaállomások jelölésére szolgál.
FIGYELMEZTETŐ ÉS HATÁROLÓ ESZKÖZÖK
Lezáró oszlop kihúzható szalaggal
Oszloprendszer mobil, elsődleges vizuális, illetve szimbolikus korláthoz. A kihúzható szalag hozzáerősíthető egy másik oszlophoz, fali kazettához vagy fali kapocshoz.
• Hordozható és flexibilis, a különálló alkatrészek helytakarékosan tárolhatók • 4 irányú szalagtartó kazetta • Oszloponként 3 szalag csatlakoztatható • Automatikus visszahúzó fékező funkcióval • A szalagkorlát biztonságosan visszahúzható és tárolható • Önsúllyal ellátott talplemez • Rugalmas használat és biztonságos lábelhelyezés • Az oszlop és a szalag színének jelző funkciója van • Kihúzható szalagos fali kazettával és fali rögzítőkapcsok segítségével a korlát flexibilisen alakítható |
 |
| Magasság |
1000 mm |
| Színek |
Sárga, fekete |
| Szíj szélesség |
50 mm |
|
|
Kihúzható fali kordon szalag
Csz.: 0957 595 020
• Helytakarékos megoldás az állandó akadályokra
• Könnyen visszahúzható szalag
• Az szalagok fali kazettával és fali klipszel rögzíthetők
Hosszúság: 4 m
Szélesség: 50 mm
Szín: két oldalon sárga/fekete
Érdekel a termék
Kihúzható fali kordon szalag
Csz.: 0957 595 021
• Helytakarékos megoldás az állandó akadályokra
• Könnyen visszahúzható szalag
• Az szalagok fali kazettával és fali klipszel rögzíthetők
Hosszúság: 3 m
Szélesség: 50 mm
Szín: két oldalon sárga/fekete
Érdekel a termék
Kihúzható fali kordon szalag
Csz.: 0957 595 025
• Helytakarékos megoldás az állandó akadályokra
• Könnyen visszahúzható szalag
• Az szalagok fali kazettával és fali klipszel rögzíthetők
Hosszúság: 8 m
Szélesség: 50 mm
Szín: két oldalon sárga/fekete
Érdekel a termék
Falikordon végzáró
Kihúzható fali kordonszalagok egyszerű rögzítéséhez
függőleges felületen
• Egyszerű felhelyezés
• Időtakarékos és gazdaságos
Csz.: 0957 595 030
Magasság: 100 mm
Szélesség: 15 mm
Szín: fekete
Érdekel a termék
Csz.: 0957 595 031
Magasság: 100 mm
Szélesség: 15 mm
Szín: fekete
Érdekel a termék
Csúszásmentes figyelmeztető ragasztószalag
• Teljesíti a DIN 4844 vagy a DIN EN ISO 7010 követelményeit
• Megakadályozza a csúszást és esést
• A ragasztószalagra rá lehet hajtani ipari járművel, személyautóval,
haszongépjárművel stb. A ragasztószalagon ne forduljon meg és
ne pörgesse rajta a kerekeket.
Csz.: 0812 44 672
Hosszúság: 6 m
Szélesség: 50 mm
Szín: sárga/fekete
Érdekel a termék
Csz.: 0812 44 673
Hosszúság: 6 m
Szélesség: 75 mm
Szín: sárga/fekete
Érdekel a termék
Figyelmeztető ragasztószalag
Gyorsan és egyszerűen felragasztható,
maradvány nélkül eltávolítható ragasztószalag
• Teljesíti a DIN 4844 és a DIN EN ISO 7010
szabvány követelményeit
• Jó tapadási tulajdonságok, nagy szakítószilárdság
és jó kopásállóság jellemzi
• A ragasztószalagra rá lehet hajtani ipari
járművel, személyautóval, haszongépjárművel
stb. A ragasztószalagon ne forduljon meg és
ne pörgesse rajta a kerekeket
Csz.: 0812 44 660
Hosszúság: 33 m
Szélesség: 50 mm
Szín: sárga/fekete
Érdekel a termék
Csz.: 0812 44 661
Hosszúság: 33 m
Szélesség: 75 mm
Szín: sárga/fekete
Érdekel a termék
Figyelmeztető szalag
Veszélyes területek, építkezések, bányászati
munkák, telkek, utak, stb. elkerítéséhez,
biztosításához és jelöléséhez
• Extrém magas szakítószilárdság
• PVC- és nehézfémmentes
Csz.: 0899 615 002
Hosszúság: 500 m
Szélesség: 80 mm
Szín: két oldalon piros/fehér
Érdekel a termék
Műanyag lánc
Területek lezárásához, biztosításához,
valamint esővíz elvezetőként is használható
• Rozsda,- és kopásálló
• Éles peremek nélkül
• Könnyű
• Mosható
• Nem mágneseződő
• Nem vezeti az elektromosságot
• Nagyfokú ellenállás az időjárással és az
UV-sugárzással szemben, valamint magas
szintű színtartóság -10°C +50°C között
Csz.: 0899 610 612
Hosszúság: 25 m
Átmérő: 6 mm
Szín: piros/fehér
Érdekel a termék
Csz.: 0899 610 812
Hosszúság: 25 m
Átmérő: 8 mm
Szín: piros/fehér
Érdekel a termék
Lézeres infrahőmérő
Felületek hőmérsékletének érintés nélküli mérésére, integrált lézeres célzóberendezéssel
• Min./max. hőmérséklet mérési tartomány: -50-től 650 °C-ig
• Mérőkúp hőmérő: 12:1
• Névleges feszültség: 9 V/DC
• Min./max. színképtartomány: 8-14 μm
• Reakcióidő 150 ms
• Lekapcsoló automatika: 5 s
• Tölthető akkumulátor/akkumulátor jelölés: 9 V-os blokk; PP3; F22
Csz.: 071553 110
Érdekel a termék
Digitális lakatfogó AM 600 AC/DC
Digitális csíptetős ampermérő kiterjedt mérési opciókkal,
effektív érték mérés (TRMS), automatikus tartomány
funkció és LED-es mérési pont megvilágítás kereskedelmi
és ipari professzionális használatra
• A CAT III 600 V környezetben biztonságos használatra tanúsított Würth
AM 600 alapvető funkciókat kínál elektromos és elektronikus
rendszerekben keletkezett hibák és számos probléma észlelésére
- AC/DC áram, AC/DC feszültség, ellenállás, folytonosság, dióda,
frekvencia és kapacitás mérésére alkalmas
- Használható AC/DC feszültségekre 600 V-ig és AC/DC áramerősség
mérésére 600 A-ig
- Ellenállásmérés 60 MΩ-ig
- Min/max gomb a maximális vagy minimális mért érték, vagy a két érték
közötti különbség megjelenítéséhez
- Választás kézi és automata méréstartomány váltás között
- Kijelzett érték tartása funkció
- Automatikus kikapcsolás 15 perc után
- A mérőműszert védő biztosított bemenetek
- Megfelel az EN 61010-2-032 szabvány követelményeinek
Csz.: 0715 53 715
Érdekel a termék
Két érintkezéses feszültségvizsgáló készülék
Multi-Tester Pro II LED
CAT IV túlfesztülség kategória (1000 V) – alkalmas
villanyszereléshez és szervizmunkálatokhoz, valamint
a hibrid és elektromos járművek és fotovoltaikus
rendszerek teszteléséhez
• • Ellenőrzőeszköz maximális biztonsági szinttel
• Feszültség megjelenítése akkumulátor nélkül is
• FI/RCD-terhelési teszt két gombnyomással
• Továbbfejlesztett rögzítés a biztonsági és CEE aljzatban
• Keskeny nyílású dugaljzatokhoz
Csz.: 0715 53 165
Érdekel a termék
Két érintkezéses feszültségvizsgáló készülék
Multi-Tester Pro II LCD
CAT IV túlfesztülség kategória (1000 V) – alkalmas
villanyszereléshez és szervizmunkálatokhoz, valamint
a hibrid és elektromos járművek és fotovoltaikus
rendszerek teszteléséhez
• Ellenőrzőeszköz maximális biztonsági szinttel
• Intuitív kezelés, nincs szükség előbeállításra
• Feszültség megjelenítése akkumulátor nélkül is
– Vizuális és vibrációs figyelmeztetés 35 V
– AC/DC-től akkumulátoros működés esetén
• Az FI kapcsoló szándékos kioldása a terhelés nyomógombos
aktiválását teszi lehetővé, így a védővezető szintén mérhető
• 4-mm-es csavarozható adapter tesztszondáho
– Továbbfejlesztett rögzítés a biztonsági és CEE aljzatban
– Keskeny nyílású dugaljzatokhoz
• Energiatakarékos
– Automatikus kikapcsolás
Csz.: 0715 53 175
Érdekel a termék
Mini digitális multiméter
A kicsi mérőműszer egyaránt alkalmas egyen- és váltakozó
áram mérésre, továbbá ellenállásmérésre, szakadásvizsgálatra,
dióda-tesztelésre és érintés nélküli feszültségvizsgálatra
• A mérőhegyek a készülék hátoldalán rögzíthetők, az esetleges
sérülések elkerülése érdekében
• Fixen csatlakoztatott mérővezetékek, adattárolási lehetőség,
dióda-tesztelés, szakadásvizsgálat, beépített LED-világítás és automatikus
tartományészlelés
• Masszív, folyadéktól védő gumiház és fóliázott kezelőfelület
Csz.: 071553 370
Érdekel a termék
Digitális multiméter MTX203
Sokoldalú TRMS multiméter a legfontosabb mindennapi
funkciókkal a szakmunkák, az üzleti és az ipari
vállalkozások számára.
• Feszültségmérés: AC, DC
• Áramerősség-mérés: AC, DC, akár 10 μA áramerősségtől
• Ellenállás, kapacitás és hőmérséklet mérése
• Akusztikus szakadásvizsgálat, diódatesztelés
• Beállítható az alacsony impedanciás (VLOWZ = 500 kOhm)
feszültségmérés
• Érintésmentes feszültségjelző (NCV): Veszélyes feszültség
kijelzése vörössel
• Beépített LED a könnyebb munkavégzésért sötét környezetben
(mérési pont megvilágítása)
• Nagy, háttérvilágítású LCD-kijelző az optimális leolvashatóságért
Csz.: 0715 58 550
Érdekel a termék
Digitális multiméter MM 600 TRMS
(TRMS), vezetékszakadás érzékelővel és LED fénnyel
kereskedelmi és ipari professzionális használatra
• A CAT IV 600 V környezetben biztonságos használatra tanúsított
Würth MM 600 alapvető funkciókat kínál elektromos és elektronikus
rendszerekben keletkezett hibák és számos probléma észlelésére
– AC/DC áram, AC/DC feszültség, ellenállás, folytonosság és dióda
mérésére alkalmas
– Használható AC/DC feszültségekre 600 V-ig és AC/DC
áramerősség mérésére 10 A-ig
– Ellenállásmérés 20 MΩ-ig
– Érintés nélküli feszültségvizsgálat (optikai és akusztikus) a vezetékszakadás
gyors észlelésére
– Kijelzőmentés („hold” funkció)
– Automatikus kikapcsolás 15 perc után
– A mérőműszert védő biztosított bemenetek
– LCD kijelző 2000 számjegyhez
– Megfelel az EN 61010-2-033 szabvány követelményeinek
Csz.: 0715 53 415
Érdekel a termék
Szerszámkoffer
32 db-os készlet 8.4.2 systemkofferben.
Különösen alkalmas elektromos és hibrid járművekhez
• A készlet tartalma
1 x VDE lapos csavarhúzó ZEBRA SL0.6X3.5X100MM,
1 x SL1.0X5.5X125MM, 1 x VDE csavarhúzó Phillips fej
ZEBRA, PH1X80MM, 1 x PH2X100MM, 1 x VDE kombinált
fogó ZEBRA, DIN ISO 5746, IEC 60900 L180MM, 1 x VDE
kerek laposfogó ZEBRA, DIN ISO 5745, IEC 60900 L210MM,
1 x Csillagkulcs, VDE- 8MM-L170MM, 1 x 10MM-L180MM,
1 x 12MM-L190MM, 1 x 13MM-L210MM, 1 x 14MML210MM,
1 x 17MM-L220MM, 1 x VDE 3/8 colos hosszabbító
150MM, 1 x VDE 3/8 colos racsnis kar L200MM,
1 x 3/8 colos VDE dugókulcs - hosszított SW8, 1 x hosszított
SW10, 1 x hosszított SW12, 1 x 3/8 colos VDE dugókulcs
Hatlapú, HLF-8MM, 1 x HLF-10MM, 1 x HLF-12MM, 1 x HLF-
13MM, 1 x HLF-14MM, 1 x HLF-17MM, 1 x 3/8 colos VDE
dugókulcs Belső hatszög IMBUSZ-4MM, 1 x Két érintkezéses
feszültségvizsgáló készülék Multi-Tester Pro II LED-1000V-IP65,
3 x Szigetelősapka, 3,5 kV 80MM, 1 x Védőszemüveg ,
1 x Elektromos védőkesztyű, 2 x Elektromos szigetelőszalag,
15mmX10m
Csz.: 5964 502 002
Érdekel a termék
Szerszámkoffer
16 db-os készlet 8.4.1. systemkofferben.
Különösen alkalmas elektromos és hibrid járművekhez
• A készlet tartalma
1 x VDE Lapos csavarhúzó ZEBRA SL1.0X5.5X125MM, 1,0 x 5,5 mm,
1 x VDE csavarhúzó Phillips fej ZEBRA, VDE-PH2X100MM, 1 x VDE
kerek laposfogó ZEBRA, DIN ISO 5745, IEC 60900 - L210MM,
1 x VDE 3/8 colos hosszabbító, 150MM, 1 x VDE 3/8 colos racsni -
L200MM, 1 x 3/8 colos VDE dugókulcs SW8, 1 x SW10, 1 x SW12,
1 x Két érintkezéses feszültségvizsgáló készülék Multi-Tester Pro II
LED -1000V-IP65, 3 x Szigetelősapka, 3,5 kV, 1 x Védőszemüveg
CEPHEUS®, 1 x Feszültség elleni védőkesztyű, 2 x Elektromos szigetelőszalag,
15MMX10M
Csz.: 5964 502 001
Érdekel a termék
VDE fogó készlet, IEC 60900
4 db-os készlet
• A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti
munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
• A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz
vágási felületet biztosít
• Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél széles VDE
gallérral a kényelmes és biztonságos munkavégzésért
• A készlet tartalma
1 x VDE oldalcsípő fogó DIN ISO 5749, IEC 60900
H-160MM, 1 x VDE kombinált fogó, DIN ISO 5746,
IEC 60900 H-180MM, 1 x VDE kerek laposfogó, DIN ISO
5745, IEC 60900 H-210MM, 1 x VDE kábelcsupaszító
fogó, IEC 60900
Csz.: 0714 01 580
Érdekel a termék
VDE fogó készlet, IEC 60900
4 db-os készlet
• Az extra-hosszú vágóél jóvoltából a kombinált fogó vastagabb
kábelekhez is használható
• Rugós fogó nyitórugóval az automatikus nyitáshoz
• Kerek laposfogó a hajlításnak magas szinten ellenálló csőrrel
• Oldalcsípőfogó keskeny fejkialakítással a hozzáférés
megkönnyítéséhez
• A készlet tartalma
1 x VDE oldalcsípő fogó DIN ISO 5749, IEC 60900
H-160MM, 1 x VDE kombinált fogó, DIN ISO 5746,
IEC 60900 H-180MM, 1 x VDE kerek laposfogó, DIN ISO
5745, IEC 60900 H-
Csz.: 0714 01 581
Érdekel a termék
VDE fogó készlet, IEC 60900
8 db-os készlet
• A hatályos biztonsági előírásoknak
megfelelően feszültség alatti munkához
1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
• A kiváló minőségű szerszámacélból
készült fogó hosszú élettartamot és precíz
vágási felületet biztosít
• Rugós fogó nyitórugóval az automatikus
nyitáshoz
• Oldalcsípőfogó keskeny fejkialakítással a
hozzáférés megkönnyítéséhez
• Kerek laposfogó a hajlításnak magas
szinten ellenálló csőrrel
• Ergonomikus, csúszásmentes,
kétkomponensű komfortos nyél a biztonságos
munkavégzéshez
• A készlet tartalma
1 x VDE lapos csavarhúzó 0.4X2.5X80MM, 1 x VDE lapos csavarhúzó
0.8x4.0x100MM, 1 x VDE lapos csavarhúzó 1.2x6.5x150MM, 1 x VDE csavarhúzó
Phillips fej PH1x80MM, 1 x VDE csavarhúzó Phillips fej PH2x100MM,
1 x VDE kábelcsupaszító fogó, IEC 60900 H-160MM,1 x VDE oldalcsípő fogó DIN
ISO 5749, IEC 60900 H-160MM, 1 x VDE kerek laposfogó, DIN ISO 5745,
IEC 60900 H-210MM
Csz.: 0714 01 582
Érdekel a termék
VDE fogó készlet, IEC 60900
4 db-os készlet
• Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
• A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot, valamint precíz fogást és vágást biztosít
• Egykomponensű nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
• Kombinált fogó extra hosszú vágóéllel a nagyobb keresztmetszetű kábelekhez is
• Gömbölyű fogó vezetékfülek hajlításához
• Félgömbölyű fogó a hajlításnak magas szinten ellenálló csőrrel
• Oldalcsípőfogó keskeny fejjel az optimális hozzáférhetőség érdekében
|
 |
 |
|
• A készlet tartalma
1 x VDE kombinált fogó, DIN ISO 5746, IEC 60900
H-160MM, 1 x VDE kerek laposfogó, DIN ISO 5745, IEC
60900 H-160MM, 1 x VDE kerek laposfogó pengével, DIN
ISO 5745, IEC 60900 H-200MM, 1 x VDE oldalcsípő fogó,
DIN ISO 5749 IEC 60900 H-160MM
Csz.: 0715 01 92
Érdekel a termék
|
• A készlet tartalma
1 x VDE kombinált fogó, DIN ISO 5746, IEC 60900
H-160MM, 1 x VDE kábelvágó, kovácsolt fej H-160MM,
1 x VDE kerek laposfogó pengével, DIN ISO 5745, IEC
60900 H-200MM, 1 x VDE oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749
IEC 60900 H-160MM
Csz.: 0715 01 93
Érdekel a termék
|
VDE kábelcsupaszító fogó, IEC 60900
Műanyag, vagy gumi szigetelésű kábelek és vezetékek precíz, erőfeszítés nélküli csupaszítása
• Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig
(DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
• A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz
felületvágást biztosít
• A nyitórugó automatikus szétnyitja a fogót
Csz.: 0714 01 570
Érdekel a termék
VDE kábelcsupaszító fogó, IEC 60900
Műanyag, vagy gumi szigetelésű kábelek és vezetékek precíz, erőfeszítés nélküli csupaszítása
• Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes fogantyú
széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
• A beállítócsavar a recézett önzáró anyával rögzíthető
• Felület: Teljesen csiszolt és krómozott
• Csukló: Beültetett csukló
Csz.: 0715 01 95
Érdekel a termék