Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE fogókészlet, IEC 60900 4 részes

VDE fogókészlet gömbölyű fogóval, 1K markolat
FOGÓ-KLT-VDE-4DB

Cikksz. 071501 92
EAN 4011231724579

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
VDE fogókészlet, IEC 60900 4 részes

Cikksz. 071501 92

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot, valamint precíz fogást és vágást biztosít

  • Egykomponensű nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében

  • Kombinált fogó extra hosszú vágóéllel a nagyobb keresztmetszetű kábelekhez is

  • Gömbölyű fogó vezetékfülek hajlításához

  • Félgömbölyű fogó a hajlításnak magas szinten ellenálló csőrrel

  • Oldalcsípőfogó keskeny fejjel az optimális hozzáférhetőség érdekében
Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1

Lapozható katalógus

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

4 darab

EN szabvány

60900

Tartalmaz: VDE fogókészlet, IEC 60900 4 részes:
1 x
VDE kombinált fogó, DIN ISO 5746, IEC 60900

KOMBINÁLT FOGÓ VDE 16O MM

Leírás: Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE kerek laposfogó, DIN ISO 5745, IEC 60900

CSŐRÖS KÖRFOGÓ

Leírás: Vezetékfülek hajlításához
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE kerek laposfogók, vágóéllel DIN ISO 5745 IEC 60900

VDE FOGÓ FERDE 200MM

Leírás: Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749 IEC 60900

VDE.OLDALCSÍPŐFOGÓ 160MM AUDI

Leírás: Kemény és lágy vezetékekhez és kábelekhez, nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz is
Mennyiség: 1 x

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése
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
Árakkal kapcsolatos információk

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség
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
Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk