Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Biztonsági és figyelmeztető tábla

Figyelmezt. tábla – veszélyes elektromos feszültség
ELEKTROMOS VESZÉLY JELZŐ MATRICA 25MM

Cikksz. 096793301
EAN 4011231890281

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Biztonsági és figyelmeztető tábla

Cikksz. 096793301

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Öntapadós
Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Berendezések, rendszerek és területek jelöléséhez a DIN 40008/40021/4844 1. fejezetének megfelelően

Szárhossz

25 mm

Anyagvastagság

0,07 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-30 eddig: 120 °C

Szín

Fekete
Sárga

Anyag

Polivinil-klorid - PVC

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk