Tőcsavar A2 nemesacél
Nemesacél A2 kezeletlen
ÁSZOKCSAVAR-A2-M8X60
Cikksz.
0865540860
EAN 4045727282052
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
Menettípus x névleges átmérő x hossz (d) | M8 x 60 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Kulcsnyílás (SW) | 6 mm |
Menethossz (famenet) | 30 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 20 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!