Csavarhúzó szerszám Tőcsavarokhoz
Csavarozószerszám 1/2 colos tőcsavarhoz
1/2CO MENETES SZÁR BEHAJTÓ M8
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
Nincs szükség becsavarozásra vagy a becsavarozandó alkatrészek beállítására
- A három menetes görgő automatikusan befogja a menetet becsavarozás közben. A kicsavarozáskor a menetes görgők automatikusan kinyitnak, elengedve ezzel a menetet
- 1/2 colos négyszög kihajtással racsnis csavarhúzóval, vagy adapterrel elektromos csavarhúzóval használható
Megjegyzés
Ütvecsavarozókhoz nem alkalmas.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Tőcsavarok, menetes rudak és menetes alkatrészek be- és kicsavarozásához
A következő csavarhoz: | M8 |
Átmérő (Ø) | 25 mm |
Hosszúság | 38 mm |