TIPP® Smartlock nemesacél csőbilincs
Csőbilincs, TIPP-SMARTLOCK – A4 nemesacél
KÖNNYŰBILINCS-SMARTLOCK-A4-1/4CO-M8
TIPP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Időt takarít meg és segíti a szerelést
Rövidebb szorítócsavar az új zárószerkezetnek köszönhetően
Könnyebben meghúzható csavarok
Rugós rögzítésű szorítócsavar
Profilgumi, kiváló csúszási tulajdonság a csöveken az előszerelés során
Hangszigetelés a DIN 4109 szabványnak megfelelően
Öregedés- és időjárásállóság szempontjából tesztelve a DIN 53508 és a DIN 53509 szabványnak megfelelően
M5 rögzítőcsavar kombinált nyílással laposfejű és kereszthornyos csavarozókhoz
Ellenáll a következőknek:
hígított savaknak és lúgoknak szobahőmérsékleten; víznek és vizes oldatoknak +70 °C-ig; alkoholt tartalmazó oldatoknak; észtereknek, ketonoknak, időjárásnak, tengervíznek
Feltételesen ellenáll:
zsíroknak és ásványi olajoknak; állati és növényi eredetű olajoknak és zsíroknak
Nem ellenálló a következőkkel szemben:
forró olajok vagy zsírok; üzemanyagok; alifátok és aromás szénhidrogének
Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány
- Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával
- Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
Gumibetét: Nem használható élelmiszerrel érintkező alkalmazásokban.
Adatlapok(X)
Csővezetékek szereléséhez bármilyen műszaki rendszerben, például: élelmiszer és üdítőital-ipar, vegyipar, szolárberendezések, kültéri csőszerelés
Min./max. befogási tartomány (ØD) | 11-15 mm |
Csatlakozómenet (G) | M8 |
Fémszalag szélessége (BM) | 20 mm |
Fémszalag vastagsága (tM) | 1 mm |
Megengedett terhelés | 0.8 kN |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 110 °C |
Anyag | Nemesacél A4, 1.4578 |
Tömeg | 30 g |
Gumiprofil anyaga | EPDM |
Szilikonmentes | Igen |
Profilgumi vastagsága | 3,5 mm |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |