Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

spirálový vrták MFD LONGLIFE & SPEED HSCo DIN 338

SPIR. VRTÁK-KOV-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,0

Obj. č. 0626070800

EAN 4068362604249

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
spirálový vrták MFD LONGLIFE & SPEED HSCo DIN 338

Obj. č. 0626070800
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
Díky exkluzivní vrstvě MultiShield, inovativní geometrii hrotů a novému řeznému materiálu pro rychlé vrtání s vysokou přesností a dlouhou životností

Rychlejší a odolnější


  • Až 10x delší životnost ve srovnání s podobnými spirálovými vrtáky HSCo bez povrchové úpravy díky inovativní vrstvě MultiShield speciálně vyvinuté pro Würth

  • Až o 120 % rychlejší než srovnatelné spirálové vrtáky díky rychlostní geometrii


Inovativní geometrie hrotu


  • Optimální rozměrová přesnost a kvalita vrtaného otvoru ve srovnání s podobnými spirálovými vrtáky HSCo

  • Výrazně energeticky účinnější vrtání ve srovnání s podobnými spirálovými vrtáky HSCo

  • Přesné vrtání bez prorážení


Nový řezný materiál HSCo


  • O 14 % méně legujících prvků při současném zlepšení výkonu produktu


Maximální flexibilita při použití


  • Lze spolehlivě používat téměř ve všech materiálech

  • Ideální pro tenkostěnné plechové a profilové materiály, stejně jako pevný materiál (>5 mm)


Stopka se 3 ploškami (od prům. 4 mm):


  • Rychlá a příjemná práce, protože ve sklíčidle nedochází k protáčení

  • Optimální přenos síly

  • Nezachycuje se při vysouvání z otvoru


K dispozici výhradně od společnosti Würth



Balení produktu vyrobené ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelné

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Speciální vrtací bit pro všestranné použití v akumulátorových a ručních vrtačkách

  • Univerzální použití téměř u všech materiálů, jako je nerezová ocel (např. V2A, V4A), teplovzdorné oceli nebo titan. I pro běžné použití v běžné oceli o pevnosti do 1 400 N/mm² a dále v litině, hliníku, plastech, neželezných kovech a tvrdém i měkkém dřevu

  • Ideální pro vysoce přesné, pohodlné a rychlé vrtání jak v tenkostěnných obrobcích, tak v pevném materiálu

Vhodné pro typ stroje

Vrták, Akumulátorový šroubovák, Stacionární vrtačka

Obráběné materiály

Ocel, Nerezová ocel, Litina, Titan, Speciální slitina, Neželezný kov

Kvalita

ZEBRA-Premium

Standardní hloubka / hloubka vrtání

338 / 5xD

Průměr (Ø)

8,0 mm

Délka (l1)

117 mm

Délka řezné části (l2)

75 mm

Průměr stopky

8,0 mm

Tvar dříku

3-plošný dřík

Povrch

multiShield

Řezný materiál

HSCo

Vrcholový úhel

118 Stupňů

Životnost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Rychlost vrtání (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

4 ze 4 bodů

Vrtání (bodový systém)

4ze 4bodů

Vhodné pro elektrický systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro akumulátorový systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro stojanový systém

4 ze 4 bodů

Vhodné pro frézovací systém

2 ze 4 bodů

Samostředicí

Ano

Vhodné pro pevnost v tahu až

1400 N/mm²

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické, Titan, Slitiny titanu, Speciální slitiny, Pružinové oceli, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty

Řezné hodnoty
Pro prům. 1,0–2,5
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 1,0 od prům. 2,0 od prům. 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Nelegované tvrzená oceli ≤850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤850 N/mm² 36 48 11459 15279 0,018 5730 7639 0,063 4584 6112 0,080
Nelegované tvrzená oceli ≤1 000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤1 000 N/mm² 34 42 10823 13369 0,016 5411 6685 0,050 4329 5348 0,063
Nelegované tvrzené oceli ≤1 200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Nerezové oceli
Nerezové oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Titan ≤850 N/mm² 8 12 2546 3820 0,008 1273 1910 0,025 1019 1528 0,032
Speciální slitiny ≤1 200 N/mm² 5 7 1592 2228 0,006 796 1114 0,020 637 891 0,025
Lité kovy
Litina ≤350 HB 40 45 12732 14324 0,018 6366 7162 0,063 5093 5730 0,080
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 27 34 8594 10823 0,018 4297 5411 0,063 3438 4329 0,080
Tvrdé materiály
Pružinové oceli ≤330 HB 16 28 5093 8913 0,012 2546 4456 0,032 2037 3565 0,040
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 40 6366 12732 0,016 3183 6366 0,050 2546 5093 0,063
Klíč
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv [mm/ot.]
n = otáčky [ot./min]
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro prům. 12,5-16,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 12,5 od prům. 16,0
vc n f n f
od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Nelegované tvrzená oceli ≤850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤850 N/mm² 36 48 917 1222 0,250 716 955 0,315
Nelegované tvrzená oceli ≤1 000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤1 000 N/mm² 34 42 866 1070 0,200 676 836 0,250
Nelegované tvrzené oceli ≤1 200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Nerezové oceli
Nerezové oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160
Titan ≤850 N/mm² 8 12 204 306 0,100 159 239 0,125
Speciální slitiny ≤1 200 N/mm² 5 7 127 178 0,080 99 139 0,100
Lité kovy
Litina ≤350 HB 40 45 1019 1146 0,250 796 895 0,315
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 27 34 688 866 0,250 537 676 0,315
Tvrdé materiály
Pružinové oceli ≤330 HB 16 28 407 713 0,125 318 557 0,160
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 40 509 1019 0,200 398 796 0,250
Pro prům. 6,3–10,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 6,3 od prům. 8,0 od prům. 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Nelegované tvrzená oceli ≤850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤850 N/mm² 36 48 1819 2425 0,160 1432 1910 0,200 1146 1528 0,250
Nelegované tvrzená oceli ≤1 000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤1 000 N/mm² 34 42 1718 2122 0,125 1353 1671 0,160 1082 1337 0,200
Nelegované tvrzené oceli ≤1 200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Nerezové oceli
Nerezové oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Titan ≤850 N/mm² 8 12 404 606 0,063 477 716 0,080 255 382 0,100
Speciální slitiny ≤1 200 N/mm² 5 7 253 354 0,050 199 279 0,063 159 223 0,080
Lité kovy
Litina ≤350 HB 40 45 2021 2274 0,160 1592 1790 0,200 1273 1432 0,250
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 27 34 1364 1718 0,160 1074 1353 0,200 859 1082 0,250
Tvrdé materiály
Pružinové oceli ≤330 HB 16 28 808 1415 0,080 637 1114 0,100 509 891 0,125
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 40 1011 2021 0,125 796 1592 0,160 637 1273 0,200
Pro prům. 3,15–5,0
Označení materiálu Pevnost v tahu od prům. 3,15 od prům. 4,0 od prům. 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Oceli
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Nelegované tvrzená oceli ≤850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤850 N/mm² 36 48 3638 4850 0,100 2865 3820 0,125 2292 3056 0,125
Nelegované tvrzená oceli ≤1 000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
Nízkolegovaná tvrzená ocel ≤1 000 N/mm² 34 42 3436 4244 0,080 2706 3342 0,100 2165 2674 0,100
Nelegované tvrzené oceli ≤1 200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Nitridované oceli ≤1 200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Nástrojové oceli ≤1 200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Rychlořezné oceli ≤1 200 N/mm² 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Nerezové oceli
Nerezové oceli ≤1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Titan ≤850 N/mm² 8 12 808 1213 0,040 637 955 0,050 509 764 0,050
Speciální slitiny ≤1 200 N/mm² 5 7 505 707 0,032 398 557 0,040 318 446 0,040
Lité kovy
Litina ≤350 HB 40 45 4042 4547 0,100 3183 3581 0,125 2546 2865 0,125
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤350 HB 27 34 2728 3436 0,100 2149 2706 0,125 1719 2165 0,125
Tvrdé materiály
Pružinové oceli ≤330 HB 16 28 1617 2829 0,050 1273 2228 0,063 1019 1783 0,063
Plast
Plast ≤200 N/mm² 20 40 2021 4042 0,080 1592 3183 0,100 1273 2546 0,100
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 POWER M-CUBE

AKU. VRTACÍ ŠROUBOVÁK ABS 18 POWER 2X5AH

Velmi výkonný a praktický akumulátorový vrtací šroubovák, který je díky utahovacímu momentu 140 Nm speciálně určený pro náročné použití na staveništích
x 1 ks
Akumulátorový vrtací šroubovák ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKU. VRT. ŠROUBOVÁK ABS 18 COMPACT-2X5AH

Lehký, výkonný bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák pro středně náročné šroubování a vrtání
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace