Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
MFD LONGLIFE & SPEED twist drill bit HSCo DIN 338
MFD LONGLIFE & SPEED twist drill bit HSCo DIN 338 - 1
MFD LONGLIFE & SPEED twist drill bit HSCo DIN 338 - 2
MFD LONGLIFE & SPEED twist drill bit HSCo DIN 338 - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

MFD LONGLIFE & SPEED twist drill bit HSCo DIN 338

With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Rychlejší a odolnější


  • Až 10x delší životnost ve srovnání s podobnými spirálovými vrtáky HSCo bez povrchové úpravy díky inovativní vrstvě MultiShield speciálně vyvinuté pro Würth

  • Až o 120 % rychlejší než srovnatelné spirálové vrtáky díky rychlostní geometrii


Inovativní geometrie hrotu


  • Optimální rozměrová přesnost a kvalita vrtaného otvoru ve srovnání s podobnými spirálovými vrtáky HSCo

  • Výrazně energeticky účinnější vrtání ve srovnání s podobnými spirálovými vrtáky HSCo

  • Přesné vrtání bez prorážení


Nový řezný materiál HSCo


  • O 14 % méně legujících prvků při současném zlepšení výkonu produktu


Maximální flexibilita při použití


  • Lze spolehlivě používat téměř ve všech materiálech

  • Ideální pro tenkostěnné plechové a profilové materiály, stejně jako pevný materiál (>5 mm)


Stopka se 3 ploškami (od prům. 4 mm):


  • Rychlá a příjemná práce, protože ve sklíčidle nedochází k protáčení

  • Optimální přenos síly

  • Nezachycuje se při vysouvání z otvoru


K dispozici výhradně od společnosti Würth



Balení produktu vyrobené ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelné