Würth-minőség
A Würth a kötő- és rögzítéstechnikai elemek specialistája. Több mint 125 ezer kiváló minőségű termékével - amelyből több mint 40 ezer termék már Magyarországon is elérhető - és magas színvonalú szolgáltatásaival a legkülönbözőbb nagyipari és hagyományos szakipari ágazatok igényeit is ki tudja szolgálni.
A Würth, az 1945-ös, Adolf Würth általi alapítása óta nemzetközileg is sikeres szerelés- és rögzítéstechnikai, vegyi-műszaki, munkavédelmi, valamint raktározási termékek beszállítójává nőtte ki magát. A vállalat kezdetek óta családi vállalkozásként van jelen a piacon. Jövőbe mutató termékstratégiájával és ügyfélközpontúságával megfelel a professzionális felhasználók magas igényeinek.
A Würth Online-Shop széles termékpalettájával a nap 24 órájában rendelkezésére áll, hogy időtől és helytől függetlenül tudja vásárlásait intézni, az árut telephelyére, vagy akár a felhasználás helyszínére szállíttatni. De az önhöz legközelebb lévő Würth Shopban történő áruátvétel is megoldott: 12 üzletünknek köszönhetően mindig helyben vagyunk, ha vevőinknek szükségük van ránk. Ezen túlmenően nemcsak termékeinkkel támogatjuk vállalkozását, hanem helyszíni, hozzáértő szakmai tanácsadással, valamint speciális, rendszerszintű megoldások kínálatával is.
Hagyatkozzon szakmai felkészültségünkre, magas minőségű termékeinkre és tapasztalatunkra: ha igényes munkájához valamennyi szerelési- és rögzítéstechnikai anyagot első osztályú minőségben, egy kézből szeretné beszerezni, akkor a Würth az ön partnere.
Würth – világszerte 3 millió ügyfél bevált partnere
A Würth világszerte piacvezető a szerelés- és rögzítéstechnikai anyagok kereskedelme terén, több mint 80 országban van jelen. A legkülönbözőbb területeken tevékenykedő szakiparosokat, építőiparosokat és gyártókat kiváló minőségű termékekkel szolgáljuk ki az ország egész területén. Számos professzionális felhasználónkkal ápolunk sokéves kapcsolatot.
Többek között üzemi műhelyek, komplett építkezések, gyártóüzemek, gépjárműüzemek, építőipari és mezőgazdasági szakemberek, mérnökök, építészek, asztalosok, szerelők és festők számára kínálunk megoldásokat.
Eközben nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy az egyszemélyes vállalkozó is olyan szakszerűen tudja a munkáját ellátni, mint a globálisan tevékenykedő gyártó vállalat. Erről árulkodik sokrétű vevőtörzsünk és gazdag termékpalettánk is, melyet folyamatosan ügyfeleink igényeihez igazítunk. Világszerte hárommillió ügyfelünk számít ránk ügyfélközeli értékesítési stratégiánk, magas színvonalú termékeink, szolgáltatásaink, és nem utolsósorban innovációs és gyakorlatorientált termékfejlesztési törekvéseink miatt.
Magas színvonalú szerelési és rögzítési megoldások minden alkalmazási területre
Magyarországon, és az egész világon bizalommal fordulnak a szakemberek a Würth termékek és szolgáltatások felé. Ezt jó okkal teszik: hiszen gazdag termékpalettánk nemcsak csavarokat, rögzítéstechnikai és kötőelemeket tartalmaz, hanem minden olyan szerszámot, építőanyagot és felszerelést, amire szüksége lehet projektje megvalósításához, annak méretétől függetlenül.
A „klasszikus” Würth termékeken kívül, mint például csavarok, kötőelemek, fúrócsavarok, a Würth Online-Shop és a Würth Shopok a szakiparosok, gyártóüzemek, építőipari vállalkozók mindennapi munkavégzéséhez szükséges termékek széles választékát kínálják.
Munkavédelem: a robusztus, strapabíró munkavédelmi ruházattal, lábbelikkel és egyéni védőfelszereléssel biztonságosan mozoghat a munkaterületen. A munkavédelmi törvény által előírt egyéni védőfelszerelésen kívül a Würth-nél munkavédelmi kesztyűt, védőmaszkot, védőszemüveget és sok más kiváló minőségű terméket is talál egy helyen.
Építőanyagok: a Würth-nél egy helyen megtalál mindent a felújításhoz, tatarozáshoz, belső átalakításhoz. Legyen szó tetőszigetelési, vagy homlokzatszigetelési munkákról, nyílászáró-beépítésről, szárazépítési anyagokról, vagy teraszépítésről – az építőiparhoz közvetlenül kapcsolódó speciális termékek a szakemberek rendelkezésére állnak.
Műhelyfelszerelés: minden szervezettség kérdése – hatékony tárolórendszerekkel, szerszámkofferekkel és munkahelyi felszerelésekkel rendelkezünk, és még számos praktikus termékkel járulunk hozzá hatékony és rendezett műhelyének kialakításához.
Anyagmegmunkálás: minden olyan nélkülözhetetlen eszközt szállítunk, amire a műhelyben, az ügyfélnél, vagy az építkezésen történő munkája során szüksége lehet – a csiszolópapírtól kezdve a fúrón és menetvágón át a fűrészlapig, vagy a különböző méretű vágótárcsákig, a Würth a megfelelő megoldást kínálja minden megmunkálási feladatra.
Forrasztás és hegesztés: a Würth kínálatában megtalálja a mindennapi műhelymunkához szükséges hegesztőszerszámokat és az ehhez szükséges felszereléseket, mint például a hegesztőszemüveget, vagy akár a kiváló minőségű és hordozható akkus hegesztőkészülékeket.
Kéziszerszámok: legyen szó kisipari üzemről, vagy akár nagy projektről, a megfelelő szerszám nélkül egyik sem működik. Csavarhúzók, csavarkulcsok, kőműves- és szárazépítészeti megmunkálási szerszámok, és egyéb speciális szerszámok, mint például a karosszéria- és gépjárműszerszámok - vagyis minden, ami ebben a termékkörben előfordul, a Würth-nél megtalálható.
Nemcsak az a célunk, hogy növeljük árukínálatunkat, hanem az is, hogy olyan termékválasztékot alakítsunk ki, amely sokrétű ügyfélcsoportunk igényeihez igazodik. Ezért ügyfeleink bevonásával termékeinket továbbfejlesztjük, és termékpalettánkat folyamatosan optimalizáljuk.
A Würth ügyfél- és ágazatorientált szolgáltatásokat nyújt
Építőipari cégek, nagyüzemek és szakiparosok fordulnak bizalommal a Würth felé – mert mi tudjuk, hogy minden iparágnak megvannak a maga sajátosságai. A különböző iparágak szakértőiként ismerjük ügyfeleink kihívásait. Ezért a Würth-nél az ügyfélorientált szolgáltatás mellett mindenekelőtt a kompetens, iparág-specifikus tanácsadást helyezzük előtérbe – nemcsak üzleteinkben, hanem a nap 24 órájában a Würth Online-Shopon is.
A sikeres együttműködés alapja, hogy az áru közvetlenül és minél hamarabb a vevő kezébe kerüljön. Partnereink elégedettsége a legfontosabb számunkra, ezért kínálunk önnek különböző értékesítési lehetőségeket, melyeket igénye szerint használhat.
Direkt értékesítés: mintegy 160 értékesítési munkatársunk gondoskodik arról, hogy az ön igényeit megismerjük, és akár termékekkel, rendeléssel, vagy raktározással kapcsolatos kérdéseit a lehető legátfogóbb megoldásokkal segítsük.
Würth Shopok: országszerte 12 Würth Shop áll rendelkezésére széles árukínálattal, önkiszolgáló rendszerben, és segíti munkáját szakmai tanácsadással, továbbá lehetősége van az önhöz legközelebbi üzletünkben online rendelésének rövid időn belül történő átvételére is.
Online kereskedelem: a Würth Online-Shop a nap 24 órájában hozzáférést biztosít több mint 40.000 minőségi termék megvásárlásához.
- Standard megrendelés: a megrendelést követő 24–48 órán belüli kiszállítás.
- Click & Collect: az online leadott megrendeléseket már egy óra elteltével átveheti az önhöz legközelebb található Würth Shopban.
Profik a gyakorlatban: rendszermegoldások a Würth-től
Folyamatos nemzetközi sikerünk kulcsa a minőségre való törekvés, a jövőbe mutató termékstratégia, és nem utolsósorban az a törekvésünk, amivel ügyfeleink egyedi igényeire keressük a megoldásokat ahhoz, hogy munkájukat gyorsabban és hatékonyabban teljesíthessék. Ennek megfelelően szolgáltatásunk a rugalmas rendelési és szállítási lehetőségek mellett vállalkozása egyedi rendszermegoldásaira is kiterjed.
Egy elektronikus adatinterfészen keresztül a vevők a Würth Online-Shopot közvetlenül rá tudják csatlakoztatni vállalatirányítási rendszerükre. Így az elektronikus dokumentumok, mint például a megrendelések, visszaigazolások, szállítólevelek, számlák stb. közvetlenül az Online-Shop és a vállalatirányítási rendszer között kerülnek feldolgozásra.
A raktározási rendszerek optimalizálására szintén számos megoldást kínálunk. Minden szakember tudja, hogy az apró alkatrészek és fogyóeszközök, mint a csavarok, szegecsek, anyák, alátétek, vagy éppen a csiszolópapír, ugyan nem tartoznak a legfontosabb dolgok közé, de a végtermékhez nélkülözhetetlenek. Sokéves tapasztalatunk és rugalmas megoldásaink azonban lehetővé teszik az egyéni, hatékony C-termék menedzsmentet. Ez megkönnyíti a beszerzést, és hosszú távon csökkenti a beszerzési költséget. Raktározási rendszereink minden vállalkozás és ágazat esetében alkalmazhatók, mert rugalmasan alakíthatók vállalati kultúrához és az üzemi sajátosságokhoz. Ezen túlmenően a Würth a C-termék menedzsmentet közvetlenül az építkezésre is ki tudja helyezni építőipari konténerekbe.
Karrier a Würth-nél
A Würth Szereléstechnika Kft. Magyarországon mintegy 270 embert foglalkoztat, ebből csaknem 160 fő dolgozik az értékesítés különböző üzletágaiban. Kilenc üzletünkkel szinte mindenütt jelen vagyunk az ország területén. A Würth-csoport világszerte több mint 80 országban, több mint 71 ezer munkavállalót foglalkoztat, akik nap mint nap teljesítik az ügyfelek kívánságait. Használja ki ön is a karrierlehetőséget a szereléstechnika piacvezető vállalatánál, és jelentkezzen számos állásajánlatunk egyikére.
Akár a központban, Budaörsön, vagy valamelyik Würth Shopban, vagy az értékesítésben – a Würth elsődleges célja, hogy mindig a megfelelő árut szállítsa, és kiváló szolgáltatást nyújtson. A Würth-nél dolgozni azonban nem csupán egy felelősségteljes munka betöltését jelenti. A Würth világszerte különös figyelmet fordít arra, hogy munkavállalói a komoly szakmai fejlődés lehetősége mellett a munka és a magánélet egyensúlyát is megtalálják. Ehhez nyújtjuk a legjobb karrierlehetőségeket, továbbképzési programokat, és mindemellett dolgozói és családi programokat.
Vállalati kultúránk szerves részét képezi a kulturális és szociális elköteleződés, akárcsak a művészet és a sport iránti szenvedély. A Würth-nél azonban nemcsak keményen dolgozunk, hanem az ünneplésnek is szentelünk időt. Legyen szó karácsonyi vagy jubileumi ünnepségről: aki a Würth-nél dolgozik, rendszeresen élvezheti a közös ünnepléseket, a jó beszélgetéseket, a finom ételeket, és mindent, ami egy igazi ünnepléshez hozzátartozik. A Würth lelkesít – reméljük, hamarosan önt is!