Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

MINDEN A LEGNAGYOBB RENDBEN.

Az új ORSY® System kofferek megérkeztek.

SYSTEM KOFFER:
ÚJ, RENDSZEREZETT VILÁGOT NYIT MEG ELŐTTED.

Tedd rendbe a dolgaidat a System koffer segítségével!

Apró alkatrészekre, gépekre és szerszámokra van szükséged a mindennapi munkádhoz. Százszor feltetted már magadnak a kérdést: Biztos, hogy mindent bepakoltam, amire ma szükségem lesz? Vagy már megint túl sok mindent cipelek?

Unod már, hogy az eszközeid összepakolására pazarlod a szabadidődet?

A legtöbb szerszámosláda tároláson kívül másra nem alkalmas. A System koffer ennél sokkal több: rendben tartja az eszközeidet, így elég rápillantanod, és azonnal láthatod, mi van nálad. Benne van minden, amire szükséged lehet, és mindig használatra kész. Úgy rendezed el, ahogy neked a legjobb. Ez a koffer mindig össze van pakolva!

Mindenhova elviheted, és minden belefér, amire szükséged van.

Próbáld ki a jövő rendszerét! Hozz ki többet az idődből, pénzedből és szakértelmedből! Az ORSY rendszer praktikus, sokrétű és ideális a mindennapi használatra. Fedezd fel az ORSY világát! Az innováció mindig új lehetőségeket nyit meg. Ezzel a rendszerrel tovább növelheted üzleti sikereidet, mert mi végig ott leszünk melletted – Mindig. Mindehol. Würth.

JÓL ÁTGONDOLT,
A LEGAPRÓBB RÉSZLETEKIG.

De ez még csak a kezdet: egy új kapcsolat kezdete.

Új, de mégis ismerős. Amint felkapod a System koffert, azonnal felismered. Minden tökéletesen illeszkedik. Bízz az alaposan átgondolt részletekben és kialakítási ötletekben. A kofferek összekapcsolhatósága csak egy a rendszer számos kiváló tulajdonsága közül.

Csatlakoztatás.
Erre lehet építeni.

A munkádhoz esetleg több azonos méretű kofferre is szükséged van? Akkor pakold egymásra őket. A tartólábakkal lazán egymásra lehet állítani a koffereket, de stabilan össze is csatolhatóak. Úgy viheted őket együtt, mintha egy koffert vinnél. A tartólábaknak köszönhetően az alsó lemez tiszta és karcmentes marad.

A koffer ritkán jár egyedül.
A System koffer soha.

Több méretben és magasságban kapható, különböző habszivacs és műanyag betétekkel, elválasztó elemekkel, rekeszekkel is ellátható egyéni igényeidnek megfelelően. A rendszer tartóelemei polcra és kofferbe is illeszthetőek. Így a koffer tartalma pillanatok alatt kicserélhető.

Belül rengeteg a hely,
kívül rengeteg a lehetőség.

Az egységes belső felület egyszerű, egyenes vonalakkal és remek tárolókapacitással szolgál. A koffer fedelén a süllyesztett logó plusz funkciót is biztosít. A bemélyedésében apróbb alkatrészeket, biteket vagy csavarokat lehet tárolni. Bal és jobb oldalán található süllyesztett fogantyúival a láda gyorsan és könnyedén mozgatható. A belső zsanér erős, szilárd kialakítású.

A koffer anyaga?
Bivalyerős.

A System koffer ABS-ből készült. Ez egy kifejezetten karcmentes, strapabíró, hosszú élettartamú, hőre keményedő műanyag. Így a koffer ellenáll mindenféle olajos vagy zsíros szennyeződésnek, a hőmérséklet és az időjárás viszontagságainak, sőt még az idő vasfoga sem fog rajta. A fekete fedőlemezén található piros elasztomer tömítés a fröccsenő víz ellen is védi.

Minden rendben,
minden elzárva.

A kofferen két, ujjal elhúzható retesz van, így az biztonságosan zárható, ugyanakkor könnyen nyitható. A süllyesztett fogantyú igen erős kialakítású, akár 60 kg-nyi súlyt is elbír. Az alulsó részén található lágy betét ergonomikus, széles fogófelületet biztosít, és extra széles kialakítású, hogy az erős munkáskezek is könnyen fogást találjanak rajta. A lekerekített, elfordítható fogantyúnál fogva a láda könnyen hordozható.

Termékeink összeállítására vonatkozó irányelvünk: Fő a rugalmasság!

A System koffer a különböző méretű betéteknek köszönhetően marad rendezett. Hogy átlátható maradjon, a betétek elmozdulás elleni védelmét a belső kialakítás biztosítja. Az átlátszó fedél szerkezete tökéletesen illeszkedik a belső rekeszekre, így soha nem engedi, hogy a láda tartalma kiboruljon vagy összekeveredjen.

A LEGJOBB koffer
A SZERSZÁMAIDHOZ...

...sőt, a gépeidhez, apró alkatrészeidhez is.

Az ORSY-val a jövő rendszerét alakítottuk ki: Minden tökéletesen illeszkedik, és mindennek megvan a helye. Az ORSY (Ordnung System) jelentése: rend és rendszer. Ez egy gondolat, egy irányelv. De talán nevezhetjük filozófiának is.

RENDSZERKOFFER 4.4.1
RENDSZERKOFFER 4.4.2
RENDSZERKOFFER 8.4.1

Koffer: 4.4.1

Csz.: 5581020000
Hossz x Szélesség x Mélység (belső méretek)
370 x 270 x 87 mm

Érdekel a termék

Koffer: 4.4.2

Csz.: 5581021000
Hossz x Szélesség x Mélység (belső méretek)
370 x 270 x 140 mm

Érdekel a termék

Koffer: 8.4.1

Csz.: 5581010000
Hossz x Szélesség x Mélység (belső méretek)
500 x 380 x 87 mm

Érdekel a termék

Koffer: 8.4.2

Csz.: 5581011000
Hossz x Szélesség x Mélység (belső méretek)
500 x 380 x 140 mm

Érdekel a termék

Koffer: 8.4.3

Csz.: 5581012000
Hossz x Szélesség x Mélység (belső méretek)
500 x 380 x 195 mm

Érdekel a termék

Koffer: 4.4.1

Csz.: 5581020500
Hossz x Szélesség x Mélység (belső méretek)
370 x 270 x 87 mm

Érdekel a termék

Koffer: 4.4.2

Csz.: 5581021500
Hossz x Szélesség x Mélység (belső méretek)
370 x 270 x 140 mm

Érdekel a termék

Koffer: 8.4.1

Csz.: 5581010500
Hossz x Szélesség x Mélység (belső méretek)
500 x 380 x 87 mm

Érdekel a termék

Koffer: 8.4.2

Csz.: 5581011500
Hossz x Szélesség x Mélység (belső méretek)
500 x 380 x 140 mm

Érdekel a termék

Profi tartozékok
A profi kofferekhez...

Hátsó ülésen ide-oda csúszkáló kofferek? Átláthatatlan szerszám halmok? Doboz alján kallódó csavarok? Soha többé!

Az ORSY System kofferek tartozékai profi megoldást nyújtanak a gyors, hatékony és biztonságos munkavégzéshez.

System adapter 4.4.x/8.4.x: ORSY® System kofferhez csatlakoztatható adapter.

Csz.: 5581038000

  • Mindkét alapmérethez (8.4 és 4.4) alkalmazható és általa egymással összekapcsolható
  • Több adapter egymással összekapcsolható
  • Csúszásmentes a rögzíthető tüskéknek köszönhetően
  • Mérete: 520 x 405 x 35 mm (szélesség x hosszúság x vastagság)
Érdekel a termék

System adapter Isofix rögzítéshez: biztonságos ORSY® System koffer szállítás személyautók hátsó ülésén.

Csz.: 5581038100

  • Egyszerű Isofix rögzítés
  • Mindkét alapmérethez (8.4 és 4.4) alkalmazható
  • Maximális terhelhetősége 25kg
  • Mérete: 570 x 405 x 120 mm (szélesség x hosszúság x vastagság)
Érdekel a termék

System adapter bizotnsági öves rögzítéshez: biztonságos ORSY® System koffer szállítás személyautók hátsó ülésén.

Csz.: 5581038101

  • Biztonságiövvel rögzíthető
  • Mindkét alapmérethez (8.4 és 4.4) alkalmazható
  • Maximális terhelhetősége 25kg
  • Mérete: 570 x 405 x 120 mm (szélesség x hosszúság x vastagság)
Érdekel a termék

Tovább információk és termékek érdeklik?

Olvassa el, töltse le katalógusunkat a képre kattintva!