Hatlapfejű peremes fogazott csavar
Acél, 10.9, cink nikkel
CSAV-HLF-PER-10.9-KL19-(P3E)-M14X1,5X35
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Peremes fogazott csavar finommenettel (M12-től)
A záró bordák működésmódja:
Meghúzás közben a szemközti anyagot a záróbordák a csavar érintkezési felületén gördítik. Ez képlékeny deformációt okoz, amely megkeményíti a felületet. Nem határozható meg jelentős beállás a meghúzás végén. A záró bordák korlátozzák a kötés beállásának mértékét, és így csökkentik az előfeszítő erő veszteségét.
Króm (VI) mentes
Megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének
Korrózióállóság
Kb. 720 óra, nincs alapanyag korrózió a DIN EN ISO 9227-NSS szerint
Az előírt korrózióállósági értékek a DIN EN ISO 9227-NSS szabvány szerinti korróziós tesztekre vonatkoznak (sópermet tesztek), a bevonás utáni első 24 órában, azaz a „közvetlenül bevonás utáni” állapotban, vagyis szortírozás, csomagolás, szállítás és/vagy összeszerelés előtt. Az elkerülhetetlen kezelési és szerelési folyamatok csökkenthetik ezeket az értékeket. Az esetek többségében nem lehetséges a sópermet vizsgálatból adódó korrózióállósági értékek átvitele a valós szerelési és működtetési körülményekre. Emiatt a csatlakozások megtervezésekor a tervezőnek mind az összeillesztendő anyagokat és, amennyiben szükséges, a bevonatokat, mind pedig a környezeti feltételeket figyelembe kell vennie, mikor kiválasztja a megfelelő korrózióvédelmi bevonatot.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1) | M14 x 1,5 |
Hosszúság (l1) | 35 mm |
Fejátmérő (dc) | 27,5 mm |
Fejhossz (k1) | 12 mm |
Külső hajtás (s1) | SW19 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Cink-nikkel |
Korrózióvédelem időtartama | 720 ó |
Menetforma | Finom menet |
Kivitel | Menet megközelítőleg a fejig |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Fej típusa | Hatlapfej, karimával |
A zárszerkezet működési elve | Bordák |
Reteszelő funkció | Lazulásgátló eszköz, reteszelő |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Alkalmazási terület | Haszongépjármű gyártás |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!