Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bordázott anyák Cink-nikkel, átlátszóra passzivált, tömítéssel tokrögzítő csavarokhoz

Acél, 10, cink nikkel
ANYA-HLF-BORD-PER-10-KL19-(P3E)-M14X1,5

Cikksz. 026392 14
EAN 4046778350141

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bordázott anyák Cink-nikkel, átlátszóra passzivált, tömítéssel tokrögzítő csavarokhoz

Cikksz. 026392 14

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

M12-től finommenettel

M12-től finommenettel (menetemelkedés 1,5 mm)



Króm (VI) mentes


Megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének



Korrózióállóság


Kb. 720 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS szerint



Az előírt korrózióállósági értékek a DIN EN ISO 9227-NSS szabvány szerinti korróziós tesztekre vonatkoznak (sópermet teszt), a bevonás utáni első 24 órában, azaz a „közvetlenül bevonás utáni” állapotban, vagyis szortírozás, csomagolás, szállítás és/vagy összeszerelés előtt. Ezek az értékek az elkerülhetetlen kezelési és szerelési folyamatok következtében csökkenhetnek. Az esetek többségében lehetetlen a sópermet tesztből adódó korrózióállósági értékek átvitele a valós szerelési és működtetési körülményekre. Emiatt a csatlakozások megtervezésekor a tervezőnek mind az összeillesztendő anyagokat és a bevonatokat, mind pedig a környezeti feltételeket figyelembe kell vennie, mikor kiválasztja a megfelelő korrózióvédelmi bevonatot.


A záró bordák működésmódja:


Meghúzása közben a záró bordák az anya felfekvési felületének területén „mángorolják” a szemközti anyagot. Ez képlékeny deformációt okoz, amely megkeményíti a felületet. Nem határozható meg jelentős beállás a meghúzás végén. A záró bordák korlátozzák a kötés beállásának mértékét, és így csökkentik az előfeszítő erő veszteségét.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D)

M14 x 1,5

Magasság (h1)

14 mm

Peremátmérő (dc)

27 mm

Külső hajtás (s1)

SW19

Kivitel

Karimával

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10

Bevonat

Cink-nikkel

RoHS megfelelőség

Igen

Korrózióvédelem időtartama

720 ó

A zárszerkezet működési elve

Bordák

Reteszelő funkció

Lazulásgátló eszköz, reteszelő

Menetforma

Finom menet

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk