Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

WINKELSCHLEIFER EWS 14-125 CLASSIC

ANGLGRIND-EL-(EWS 14-125V-CLASSIC)-PLG/F

Art.-Nr. 5717054010

EAN 4062856483686

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WINKELSCHLEIFER EWS 14-125 CLASSIC

Art.-Nr. 5717054010

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrem leistungsstarker 1400 W-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl. Besonders geeignet für das Arbeiten mit Edelstahl und dünnen Metallblechen.

Stufenlose Drehzahlregelung


Bietet Vielseitigkeit, sodass der Benutzer die Drehzahl an die Anwendung anpassen kann



Hervorragendes Leistungsgewicht


Sorgt für eine geringe Ermüdung beim Arbeiten



Robustes und kompaktes Aluminiumgehäuse


Damit passt das Werkzeug in enge Zwischenräume und gewährleistet gleichzeitig höchste Haltbarkeit



Schnell justierbare Schutzhaube


Zeitsparendes, praktisches, werkzeugloses Lösen des Radschutzes



Spindel-Verriegelungstaste


Für einen einfacheren Wechsel der Schleifscheiben



Schlankes Design


Dank einer guten Balance aus Leistung und Gewicht wird ein bequemes Arbeiten auch über lange Zeiträume hinweg ermöglicht



Gummiertes Netzkabel


Maximale Widerstandsfähigkeit auch in rauen Arbeitsumgebungen



Lufteinlässe hinten


Damit wird verhindert, dass die Lufteinlässe mit der Hand verdeckt werden, wodurch die Kühlung des Winkelschleifers verbessert wird.

Hinweis
  • 5717044010 normale Drehzahl

  • 5717044140 normale Drehzahl

  • 5717045010 variable Drehzahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1400 W

Leerlaufdrehzahl max.

11000 1/min

Trennscheibendurchmesser max.

125 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Maschinengewicht

2,5 kg

Kabellänge

2,5 m

Funktionen

Geschwindigkeitsauswahl

WINKELSCHLEIFER EWS 14-125 CLASSIC inklusive:
SP-WHEEL GUARD
1 x
SP-WHEEL GUARD

SP-WHEEL GUARD

Menge: 1 x
Schraubenschlüssel
1 x
Schraubenschlüssel

SP-WRENCH

Menge: 1 x
SP-SIDE HANDLE M10
1 x
SP-SIDE HANDLE M10

SP-SIDE HANDLE M10

Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen