Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ANGLE GRINDER EWS 14-125 CLASSIC
Extremely powerful 1400W angle grinder with variable speed. Especially suitable for processing stainless steel and thin metal sheets.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Stufenlose Drehzahlregelung
Bietet Vielseitigkeit, sodass der Benutzer die Drehzahl an die Anwendung anpassen kann
Hervorragendes Leistungsgewicht
Sorgt für eine geringe Ermüdung beim Arbeiten
Robustes und kompaktes Aluminiumgehäuse
Damit passt das Werkzeug in enge Zwischenräume und gewährleistet gleichzeitig höchste Haltbarkeit
Schnell justierbare Schutzhaube
Zeitsparendes, praktisches, werkzeugloses Lösen des Radschutzes
Spindel-Verriegelungstaste
Für einen einfacheren Wechsel der Schleifscheiben
Schlankes Design
Dank einer guten Balance aus Leistung und Gewicht wird ein bequemes Arbeiten auch über lange Zeiträume hinweg ermöglicht
Gummiertes Netzkabel
Maximale Widerstandsfähigkeit auch in rauen Arbeitsumgebungen
Lufteinlässe hinten
Damit wird verhindert, dass die Lufteinlässe mit der Hand verdeckt werden, wodurch die Kühlung des Winkelschleifers verbessert wird.
- 5717044010 normale Drehzahl
- 5717044140 normale Drehzahl
- 5717045010 variable Drehzahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!