Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Vysoce výkonná lepicí páska 3M™ VHB™ GPH-110GF

FSTNGTPE-DB-GPH-110GF-3M-GREY-19MMX33M

Obj. č. 5M1101933

EAN 4056807310893

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce výkonná lepicí páska 3M™ VHB™ GPH-110GF

Obj. č. 5M1101933

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 14 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pružná oboustranná lepicí páska s vysokou teplotní odolností pro vysoce a středně energetické spoje.
  • Krátkodobě odolné vůči teplotám až 230 °C

  • Velmi vysoká a trvalá přilnavost po ochlazení na pokojovou teplotu

  • Bezzátěžové lepení různých materiálů kompenzuje rozdíly v tepelné roztažnosti

  • Vynikající okamžitá přilnavost, která zjednodušuje výrobní proces, protože komponenty lze dále zpracovávat ihned po přiložení

  • Doba schnutí: cca 72 hodin při pokojové teplotě

  • Vysoká přizpůsobivost (účinná prevence deformace, povrchy s mírnou drsností)

  • Velmi dobrá odolnost proti UV záření a rozpouštědlům

  • Tlumí vibrace

  • Vynikající těsnicí účinnost

  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů

  • Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
Upozornění

Při krátkodobě vysokých teplotách nelze lepicí pásku/lepidlo použít, protože při vyšších teplotách měkne.



Lepení dekorativních prvků lze provádět pouze při dodržování nařízení EU o stavebních výrobcích a obecných stavebních požadavcích! Doporučujeme, abyste při lepení nad úrovní hlavy ve výšce 1,80 m vždy používali mechanickou ochranu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vysoce výkonná lepicí páska je opatřena univerzálním akrylátovým lepidlem; byla vyvinuta pro aplikace s vysokými provozními teplotami, například před zpracováním v práškové lakovací lince. Výrobek je mimořádně přizpůsobivý, umožňuje tak adhezi bez namáhání a je vhodný pro lepení velkého množství vysoce a středně energetických materiálů, jako jsou kovy, sklo a plasty (PA, akrylové sklo/PMMA, ABS).



Mezi typické aplikace patří:


  • Kovoobráběcí průmysl, např. lepení vrchních a výztužných profilů a krycích desek

  • Speciální vozidla, např. lepení přídavných dílů ke karoserii, střešních panelů k nosným konstrukcím

  • Elektrická zařízení, např. lepení panelů, lepení součástí stroje

  • Značky a grafika, např. lepení firemních značek na nosnou konstrukci

Báze lepidla

Akrylát

Pomocný materiál

0 - nehodí se

Barva

Šedá

Šířka role

19 mm

Délka role

33 m

Tloušťka

1,1 mm

Min./max. teplota zpracování

18 až 30 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 150 °C

Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám

230 °C

Odolnost vůči UV záření

Dobrý

Lepivost při 25 mm

92,5 N

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

24 Měsíce / při 15°C až 25°C a max. 60% relativní vlhkosti vzduchu

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Přítlačný váleček

PŘÍTLAČNÝ VÁLEC-PRO LEPENÍ

Pro přitlačování velkých ploch materiálu lepeného kontaktním lepidlem
x 1 ks
Izopropanolový čistič IPA

IPA ČISTIČ

Pro univerzální použití
Čisticí utěrka Tex-Rein

UTĚRKY TEX-REIN 27X38CM 150 KS BAL.

Extra jemná čisticí utěrka pro prostory citlivé na prach a cupaninu