Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
3M™ VHB™ high-performance adhesive tape GPH-110GF
Flexible, double-sided adhesive tape with high temperature resistance for high- and medium-energy material connections
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Krátkodobě odolné vůči teplotám až 230 °C
- Velmi vysoká a trvalá přilnavost po ochlazení na pokojovou teplotu
- Bezzátěžové lepení různých materiálů kompenzuje rozdíly v tepelné roztažnosti
- Vynikající okamžitá přilnavost, která zjednodušuje výrobní proces, protože komponenty lze dále zpracovávat ihned po přiložení
- Doba schnutí: cca 72 hodin při pokojové teplotě
- Vysoká přizpůsobivost (účinná prevence deformace, povrchy s mírnou drsností)
- Velmi dobrá odolnost proti UV záření a rozpouštědlům
- Tlumí vibrace
- Vynikající těsnicí účinnost
- Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
- Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
Při krátkodobě vysokých teplotách nelze lepicí pásku/lepidlo použít, protože při vyšších teplotách měkne.
Lepení dekorativních prvků lze provádět pouze při dodržování nařízení EU o stavebních výrobcích a obecných stavebních požadavcích! Doporučujeme, abyste při lepení nad úrovní hlavy ve výšce 1,80 m vždy používali mechanickou ochranu.
Vysoce výkonná lepicí páska je opatřena univerzálním akrylátovým lepidlem; byla vyvinuta pro aplikace s vysokými provozními teplotami, například před zpracováním v práškové lakovací lince. Výrobek je mimořádně přizpůsobivý, umožňuje tak adhezi bez namáhání a je vhodný pro lepení velkého množství vysoce a středně energetických materiálů, jako jsou kovy, sklo a plasty (PA, akrylové sklo/PMMA, ABS).
Mezi typické aplikace patří:
- Kovoobráběcí průmysl, např. lepení vrchních a výztužných profilů a krycích desek
- Speciální vozidla, např. lepení přídavných dílů ke karoserii, střešních panelů k nosným konstrukcím
- Elektrická zařízení, např. lepení panelů, lepení součástí stroje
- Značky a grafika, např. lepení firemních značek na nosnou konstrukci
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!