Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tolóajtó-vasalat, vezetőgörgő, SB 20 E

Tolóajtó-vasalat, SB 20 E, vezetőgörgő
ALSÓ VEZETŐGÖRGŐ-FEHÉR 20KG

Cikksz. 0684562100
EAN 4024835796644

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tolóajtó-vasalat, vezetőgörgő, SB 20 E

Cikksz. 0684562100
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
  • Betétes ajtókhoz

  • Látható szekrényoldalak és alsó talapzat

  • Teherbíró képesség: 20 kg

  • Könnyű és csendes nyitást tesz lehetővé

  • Nejlonból készült alsó vezetőgörgő. Az excentrikus szerelvénynek és a vezetőbütyköknek köszönhetően a magassága ±3 mm-rel módosítható

  • A vezetőelemek furatátmérői: 35 mm

  • Egyszerű telepítés standard szerszámokkal


A felső vezetőrúd nejlonból készül, és rugós csappal van ellátva. Csapok átfedése: 5 vagy 8 mm


  • Az ajtók gyorsan eltávolíthatók/visszahelyezhetők

  • Tűréskompenzáció a magasságállításhoz


Az ajtók bepattinthatók a szekrénybe


  • Az ajtók szerszámok nélkül összeszerelhetők

  • Az ajtók gyorsan felszerelhetők


Egy sín a felső és az alsó polcoknak


  • Egységes marási méretek

  • Rugalmas polcelhelyezés

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Műanyag

Szín

Fehér

Max. a következő ajtótömeghez:

20 kg

Min. a következő ajtóvastagsághoz:

16 mm

Magasságállítás

+/- 3 mm

Marószerszám átmérője

35 mm

Szükséges darabszám 2 elem esetén

4 darab

Szükséges darabszám 3 elem esetén

6 darab

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tolóajtó vasalat, vezetősín, SB 20 E

FELSŐ VEZETŐGÖRGŐ-FEHÉR 20KG

SB 20 E tolóajtó vezetősín

VEZETŐSIN TOLÓAJTÓVASALAT-FEHÉR

Egy sín a felső és az alsó polcoknak
SB 20 E tolóajtó vezetősín

VEZETŐSÍN TOLOAJTÓVASALAT-BARNA

Egy sín a felső és az alsó polcoknak
SB 20 E tolóajtó vezetősín

MŰA.VEZETŐSÍN FEKETE 3000MM

Egy sín a felső és az alsó polcoknak
SB 20 E tolóajtó vezetősín

VEZETŐSÍN TOLOAJTÓVASALAT-SZÜRKE

Egy sín a felső és az alsó polcoknak