Tolóajtó vasalat, vezetősín, SB 20 E
Tolóajtó-vasalat, SB 20 E, vezetőnyelv
FELSŐ VEZETŐGÖRGŐ-FEHÉR 20KG
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
- Beltéri ajtók, szekrényoldalak és alsó talapzat esetén látható
- Teherbíró képesség: 20 kg
- Könnyű és csendes nyitást tesz lehetővé
- Nejlonból készült alsó vezetőgörgő. Az excentrikus szerelvénynek és a vezetőbütyköknek köszönhetően a magassága ±3 mm-rel módosítható
- A vezetőelemek furatátmérői: 35 mm
- Egyszerű telepítés standard szerszámokkal
A felső vezetőrúd nejlonból készül, és rugós csappal van ellátva. Csapok átfedése: 5 vagy 8 mm
- Az ajtók gyorsan eltávolíthatók/visszahelyezhetők
- Tűréskompenzáció a magasságállításhoz
Az ajtók bepattinthatók a szekrénybe
- Az ajtók szerszámok nélkül összeszerelhetők
- Az ajtók gyorsan felszerelhetők
Egy sín a felső és az alsó polcoknak
- Egységes marási méretek
- Rugalmas polcelhelyezés
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Műanyag |
Szín | Fehér |
Max. a következő ajtótömeghez: | 20 kg |
Min. a következő ajtóvastagsághoz: | 16 mm |
Marószerszám átmérője | 35 mm |
Szükséges darabszám 2 elem esetén | 4 darab |
Szükséges darabszám 3 elem esetén | 6 darab |