VDE kerekcsőrű fogó DIN ISO 5745, IEC 60900
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE kerekcsőrű fogó DIN ISO 5745, IEC 60900
Vezetékfülek hajlításához
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
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot biztosít a precíziós pofáknak
- Egykomponensű nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- Teljesen köszörült és krómozott felület
- Kerek, sima pofák
- Beültetett csukló
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!