VDE kerek laposfogók, vágóéllel DIN ISO 5745 IEC 60900
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE kerek laposfogók, vágóéllel DIN ISO 5745 IEC 60900
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
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
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz felületfogást és -vágást biztosít
- Rugalmas pofák nagy terhelésekhez, különösen hajlítóerőkkel szemben
- Egykomponensű nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- Indukciósan edzett élek
- Teljesen köszörült és krómozott felület
- Recézett megfogófelületek
- Beültetett csukló
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!