VDE kábelvágó, kovácsolt fej IEC 60900
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VDE kábelvágó, kovácsolt fej IEC 60900
Többeres réz- ill. alumíniumkábelekhez
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
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz felületvágást biztosít
- A különleges élgeometria elősegíti a könnyű és torzításmentes vágási műveletet egy- és többerű vezetékeknél
- Egykomponensű kényelmes nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- Vágóélek: edzett precíziós pengék
- Felület: síkköszörült és krómozott
- Csukló: csavarozott és utánállítható
Megjegyzés
Acéldrót vágására nem alkalmas.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!