Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
VDE kábelcsupaszító fogó, IEC 60900
VDE kábelcsupaszító fogó, IEC 60900 - 1
VDE kábelcsupaszító fogó, IEC 60900 - 2
VDE kábelcsupaszító fogó, IEC 60900 - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VDE kábelcsupaszító fogó, IEC 60900

Műanyag vagy gumi szigetelésű kábelek és vezetékek precíz, erőfeszítés nélküli csupaszítása.
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
  • Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precizitást biztosít

  • A fogó automatikus kinyílik a nyitórugónak köszönhetően

  • Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű kényelmes fogantyú széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében

  • A beállítócsavar a recézett anyával rögzíthető

  • Felület: Teljesen köszörült és krómozott felület

  • Csukló: Betétes