VDE fogókészlet, IEC 60900 4 részes
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
- Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot, valamint precíz fogást és vágást biztosít
- Egykomponensű nyél széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzés érdekében
- Kombinált fogó extra hosszú vágóéllel a nagyobb keresztmetszetű kábelekhez is
- Kábelvágóolló egy- és többeres vezetékek egyszerű vágásához
- Félgömbölyű fogó a hajlításnak magas szinten ellenálló csőrrel
- Oldalcsípőfogó keskeny fejjel az optimális hozzáférhetőség érdekében
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!