Lézer vevőkészülék, univerzális, LRU 18
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lézer vevőkészülék, univerzális, LRU 18
Univerzális jelfogó piros és zöld forgó és vonallézerekhez
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
- Nagy hatótávolság, akár 400 méterig
- Maximális leolvasási minőség az LCD- és az átkapcsolható LED-kijelzőnek köszönhetően
- A vevőegység az elő- és hátoldaláról is leolvasható
- Beállítható hangjelzés
- IP 67 védettségi fokozat (vízzáró és porálló)
- A két erős tartómágnes a készülék tetején lehetővé teszi a felerősítést a fém felületekre
- Akkumulátor-töltöttségi szint jelzővel
- Mérőrúdtartó és az elemek a szállítási terjedelemben
Alkalmazási terület
Beltéri és kültéri szintezési munkákhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!