Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
SOFT térdvédő párnák Sima és érzékeny felületeken történő munkavégzéshez
SOFT térdvédő párnák Sima és érzékeny felületeken történő munkavégzéshez - 1
SOFT térdvédő párnák Sima és érzékeny felületeken történő munkavégzéshez - 2
SOFT térdvédő párnák Sima és érzékeny felületeken történő munkavégzéshez - 3
SOFT térdvédő párnák Sima és érzékeny felületeken történő munkavégzéshez - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

SOFT térdvédő párnák Sima és érzékeny felületeken történő munkavégzéshez
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
A DIN EN 14404 előírásai szerint tanúsított



300 g/m² Kevlar® anyagból készült rendkívül kopásálló felület



Nagyon kényelmes


  • A párna rövid idő alatt alkalmazkodik a térd formájához

  • Kis tömeg (kb. 250 g/pár), könnyű és biztonságos


Nincs egyoldalú nyomás és nem vág be a térdhajlatba


A kloroprén szíjak révén univerzálisan állítható, kiváló minőségű tépőzár



A kis anyagvastagság ellenére maximális csillapítás a 12 mm-es szendvics kivitel révén



Kiváló minőségű anyag


  • 3 mm vastag vízálló kloroprén, hőtartó és megvédi az ízületeket és az izmokat a hidegtől

  • Strapabíró LYCRA® bevonat véd az erős verejtékezéstől és gyorsan szárad. A párnák közvetlenül a bőrre is felerősíthetők

  • A nagy szakítószilárdság melletti rugalmasság érdekében minden varratot elasztikus fonallal varrtak

A DuPontTM és Kevlar® az E. I. du Pont de Nemours & Company és a leányvállalatai védjegyei és bejegyzett védjegyei. A LYCRA® az Invista, Wilmington bejegyzett védjegye.