Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SOFT térdvédő párnák Sima és érzékeny felületeken történő munkavégzéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A DIN EN 14404 előírásai szerint tanúsított
300 g/m² Kevlar® anyagból készült rendkívül kopásálló felület
Nagyon kényelmes
- A párna rövid idő alatt alkalmazkodik a térd formájához
- Kis tömeg (kb. 250 g/pár), könnyű és biztonságos
Nincs egyoldalú nyomás és nem vág be a térdhajlatba
A kloroprén szíjak révén univerzálisan állítható, kiváló minőségű tépőzár
A kis anyagvastagság ellenére maximális csillapítás a 12 mm-es szendvics kivitel révén
Kiváló minőségű anyag
- 3 mm vastag vízálló kloroprén, hőtartó és megvédi az ízületeket és az izmokat a hidegtől
- Strapabíró LYCRA® bevonat véd az erős verejtékezéstől és gyorsan szárad. A párnák közvetlenül a bőrre is felerősíthetők
- A nagy szakítószilárdság melletti rugalmasság érdekében minden varratot elasztikus fonallal varrtak
A DuPontTM és Kevlar® az E. I. du Pont de Nemours & Company és a leányvállalatai védjegyei és bejegyzett védjegyei. A LYCRA® az Invista, Wilmington bejegyzett védjegye.
Ideális pl. burkolók, villanyszerelők, tetőfedők, állványozók, építőmunkások, fémmunkások, szerelők, gépészek, kertészek számára
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!