Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó
Spirális betét, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, szabadonfutó - 1
Spirális betét, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, szabadonfutó - 2
Spirális betét, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, szabadonfutó - 3
Spirális betét, W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL, szabadonfutó - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirális betét, W.TEC® INSERT COIL, szabadonfutó

Tartós, nagy teherbírású belső menet előállításához. Szabadon futó, idomszeres menet. A2 nemesacélból

Olvassa el a cikk leírását

42 kiszerelésben kapható
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
A helytakarékos és kopásálló meneterősítés tökéletes kombinációja


  • Alacsony szilárdságú fémekben

  • Műanyagokban


Optimális erőeloszlás


A menetes betétek flexibilitása kompenzálja az emelkedési és szöghibákat



A menetes betét biztonságosan felfekszik



Minimális menetsúrlódási nyomaték és minimális torziós feszültség



Nagyobb korrózióval szembeni ellenállás



Minimális hely- és súlyszükséglet


Kevesebb csatlakozási pont szükséges és/vagy csökkentett csavarozási méretek



Minimális költségek


A menet megerősítésével, amely hatékonyan minimalizálja a javítási költségeket

Teljesítés igazolása

Az ISO-menet tűrése a 6H-nak megfelelő a beszerelést követően.

Az ISO-menet tűrése a 6H-nak megfelelő a beszerelést követően.