Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rozsdaoldó Rost Off Special
Nagy teljesítményű csavarlazító élelmiszeripari regisztrációval (NSF - H1)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szintetikus olajat tartalmaz
Optimális kúszó- és kenőképesség
Kiemelkedően magas kapilláris aktivitás
- A kiemelkedő kúszóképesség biztosítja a rendkívül gyors behatolást a rozsdába és a korróziós rétegbe
- Az optimális hatás röviddel a felhordás után elkezdődik
NSF (H1) regisztrációval rendelkezik
- Alkalmazható élelmiszer-feldolgozó, vagy -tároló területeken
- Mindazonáltal el kell kerülni a termék élelmiszerekkel való közvetlen érintkezését
Kitűnő anyagkompatibilitás
Sok hagyományos rozsdaoldóval ellentétben nem támadja meg a gumikat és a műanyagokat.
A korróziógátló adalékoknak köszönhetően optimális védelmet nyújt korrózió ellen
Gyanta- és savmentes
Szilikonmentes
- Az érzékeny és festett felületekről azonnal távolítsa el a felesleges vagy kifröccsenő anyagot
- Kerülje a túlzott mennyiségű olaj hozzáadását az alkatrészekhez.
- Gyanta- és savmentes
- Szilikonmentes
NSF = nemzetközileg elismert szervezet az élelmiszeriparban használt termékek felülvizsgálatára és regisztrációjára.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Rendkívül rozsdás és oxidálódott csavarkötések és csatlakozások lazítására gépekben, szerelvényeken és berendezéseken, leginkább az élelmiszer- és üdítőital-iparban.
Használat előtt jól rázza fel a flakont. Permetezze be egyenletesen a kezelendő helyet 15–20 cm-es távolságból és 15–25 °C-os alkalmazási hőmérsékleten. Rövid ideig hagyja hatni. Makacs kötések esetében ismételje meg a folyamatot, és növelje a hatóidőt, ha szükséges.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!